モノタロウ

内・外ソケット 異径 黄銅製

内・外ソケット 異径 黄銅製 - モノタロウ内・外ソケット 異径 黄銅製 - モノタロウ内・外ソケット 異径 黄銅製 - モノタロウ内・外ソケット 異径 黄銅製 - モノタロウ内・外ソケット 異径 黄銅製 - モノタロウ内・外ソケット 異径 黄銅製 - モノタロウ内・外ソケット 異径 黄銅製 - モノタロウ内・外ソケット 異径 黄銅製 - モノタロウ
(22件のレビュー)

直線の配管接続に適しています。

用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油内容量1個
注意
※本来の用途以外でご使用にならないで下さい。
※正しく接続しても流体が漏れる場合は、シールテープなどを利用してください。
全9種類を絞り込む
呼び径
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46629958-PT1/8×PT1/46.9
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46629967-PT1/8×PT3/86.9
298
328(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46629976-PT1/4×PT1/86.9
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46629985-PT1/4×PT3/86.9
298
328(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46629994-PT1/4×PT1/26.9
298
328(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46630003-PT3/8×PT1/46.9
298
328(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46630019-PT3/8×PT1/26.9
298
328(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46630028-PT1/2×PT3/86.9
298
328(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46630037-PT1/2×PT3/46.9
669
736(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46629958
2026-03-21
用途: 破損した配管の修理

商品自体は問題なし。モノタロウだと欲しいサイズが簡単に調べて買えるので助かります

2026-01-05
用途: 圧力計の取付
不動産業

圧力ゲージ口径の変更、取り付けのために、こちらの商品を使用してみたが、簡単に取付けできて満足している。

2025-11-14
用途: 機械作業
教育・研究機関

標準的な品物で,何ら支障無き使用できています.真鍮製ですのでさびもなく,長期に使えると思います.

2025-12-09
用途: 配管工事
サービス業

ブッシングにニップルと二つを使用せずに済むので重宝しております。

2026-01-08
用途: 機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

2024-12-19
用途: 空圧配管

品質に問題は無く、安くていいですね。モノタロウブランドには無い接手もあるので拡充を願います

対象商品 : 46629958
2024-11-11
用途: 機械のメンテナンス

圧力計の取付に使用、ごく稀に1/8取付の物があり当方在庫が1/4でしたのでアダプターを介して取付ました。
取付も強度も問題ありません、安かったので在庫も含めて購入。種類も豊富なので助かります

1が参考にしています
2025-03-20
用途: 配管の異種管接続時
運輸・通信業

径の違う配管を接続時に使用しました。
何の問題もありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする