胴ベルト型墜落制止用器具 DIA(八ツ打ち)

胴ベルト型墜落制止用器具 DIA(八ツ打ち) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 DIA(八ツ打ち) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 DIA(八ツ打ち) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 DIA(八ツ打ち) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 DIA(八ツ打ち) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 DIA(八ツ打ち) - ツヨロン(藤井電工)
(1件のレビュー)

大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。

ランヤード(長さ)(mm)1500ベルト幅(mm)50質量(g)約895種類ロープ式方式八つ打ちバックルスライドバックルフックFS-99、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)10最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け内容量1セット
全6種類を絞り込む
ベルト色
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40309439TB-DIA-599C-BLK-M-JAN-BPBLK(黒)M
10,300
6,598
7,258(税込)
当日出荷
40309448TB-DIA-599C-BLK-L-JAN-BPBLK(黒)L
10,300
6,498
7,148(税込)
当日出荷
40309457TB-DIA-599C-BL4-M-JAN-BPBL4(青)M
10,300
6,598
7,258(税込)
当日出荷
40309466TB-DIA-599C-BL4-L-JAN-BPBL4(青)L
10,300
6,498
7,148(税込)
当日出荷
40309475TB-DIA-599C-BG-M-JAN-BPBG(緑)M
10,300
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
40309484TB-DIA-599C-Y-M-JAN-BPY(黄色)M
10,300
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40309439
2021-12-03
用途: 現場作業用

現場作業用に購入致しました。
丁度いい感じで着用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする