ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型墜落制止用器具 LSA
(1件のレビュー)
大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。
ランヤード(長さ)(mm)
1600
ベルト幅(mm)
50
質量(g)
約1040
種類
ロープ式
方式
三つ打ち
フック
FS-90、ショックアブソーバ付
ランヤード(直径)(Φmm)
11
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
内容量
1セット
全8種類を絞り込む
ベルト色
選択してください
BG(緑)
BL4(青)
BLK(黒)
Y(黄色)
青
黒
サイズ
L
M
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ベルト色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40309195
TB-LSA-590-BLK-M-JAN-BP
黒
M
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
40309204
TB-LSA-590-BLK-L-JAN-BP
BLK(黒)
L
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
40309213
TB-LSA-590-BL4-M-JAN-BP
青
M
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
16日以内出荷
40309229
TB-LSA-590-BL4-L-JAN-BP
BL4(青)
L
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
17日以内出荷
40309238
TB-LSA-590-BG-M-JAN-BP
BG(緑)
M
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
17日以内出荷
40309247
TB-LSA-590-BG-L-JAN-BP
BG(緑)
L
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
17日以内出荷
40309256
TB-LSA-590-Y-M-JAN-BP
Y(黄色)
M
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
17日以内出荷
40309265
TB-LSA-590-Y-L-JAN-BP
Y(黄色)
L
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください