胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン

胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン - ツヨロン(藤井電工)
(5件のレビュー)

セチール製のフックとバックルを採用

ベルト幅(mm)50種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-99、ショックアブソーバ付ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け内容量1セット
全11種類を絞り込む
ベルト色
サイズ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ランヤード(長さ)(mm)
ベルト色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40309037TB-NV-599-BLK-BK-M-JAN-BP(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550BLK(黒)M
12,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
40309046TB-NV-599-BLK-BK-L-JAN-BP(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550BLK(黒)L
12,700
8,698
9,568(税込)
当日出荷
40309055TB-NV-599-BL4-BK-M-JAN-BP(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550M
12,982
8,998
9,898(税込)
当日出荷
40309064TB-NV-599-BL4-BK-L-JAN-BP(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550BL4(青)L
12,700
8,698
9,568(税込)
当日出荷
40309073TB-NV-599-BL2-BK-M-JAN-BP(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550BL2(紺)M
12,700
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
40309089TB-NV-599-BL2-BK-L-JAN-BP(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550BL2(紺)L
12,700
8,698
9,568(税込)
当日出荷
40309098TB-NV-599-R-BK-M-JAN-BP(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550R(赤)M
12,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
40309107TB-NV-599-R-BK-L-JAN-BP(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550R(赤)L
12,700
8,698
9,568(税込)
当日出荷
64533737TB-NV-599-BLK-BK-S-JAN-BP(伸縮時)1050~1150、(伸長時)1500BLK(黒)S
12,700
8,698
9,568(税込)
当日出荷
64533746TB-NV-599-BLK-BK-LL(130KG)-BP(伸縮時)1050~1150、(伸長時)1500BLK(黒)LL
18,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
64533755TB-NV-599-BL4-BK-LL(130KG)-BP(伸縮時)1050~1150、(伸長時)1500BL4(青)LL
18,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40309046
2023-09-14
用途: 作業用に
運輸・通信業

つくりもしっかりしていて安心して作業ができると思います。ありがとうございました。

対象商品 : 40309064
2022-05-27
用途: 工事現場入場の時
ホシザキ北九株式会社卸売・小売業

必要な基準はクリアしているので満足です。ほかの人にも紹介します。

対象商品 : 40309037
2021-06-14
用途: 5m以下の高所作業時
建設業・工事業

ハーネスより軽くていい。移動が多いので重宝します。

対象商品 : 40309064
2021-03-20
用途: 工事現場
川内防水建設業・工事業

ベルトが長く軽くてカスタム2丁掛けにするのにちょうど良いですね

対象商品 : 40309089
2020-07-11
用途: 高さ5mの屋外送風装置のメンテナンス作業
製造業

使いやすく、これなら万が一の時でも安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする