胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック)

胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)
(10件のレビュー)

フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。

ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープバックルアルミスライドバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け内容量1セット
全12種類を絞り込む
ランヤード(長さ)(mm)
ベルト色
サイズ
胴ベルト長さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ランヤード(長さ)(mm)
ベルト色
サイズ
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40308958TB-RL-593-BLK-M-JAN-BP1400M1200
14,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
40308967TB-RL-593-BLK-L-JAN-BP1500BLK(黒)L1400
16,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
40308976TB-RL-593-BL4-M-JAN-BP1400M1200
17,211
10,980
12,078(税込)
当日出荷
40308985TB-RL-593-BL4-L-JAN-BP1500BL4(青)L1400
16,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
40308994TB-RL-593-BG-M-JAN-BP1400BG(緑)M1200
16,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
40309019TB-RL-593-Y-M-JAN-BP1400Y(黄色)M1200
16,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
40309028TB-RL-593-Y-L-JAN-BP1500Y(黄色)L1400
16,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
64533764TB-RL-593-BLK-S-BX1500BLK(黒)S1100
16,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
64533780TB-RL-593-BLK-LL(130KG)-JAN-BP1500BLK(黒)LL1600
22,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
64533789TB-RL-593-BL4-S-JAN-BP1500BL4(青)S1100
16,800
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
64533798TB-RL-593-BL4-LL(130KG)-JAN-BX1500BL4(青)LL1600
22,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
40309003TB-RL-593-BG-L-JAN-BP1500BG(緑)L1400
16,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64533764
2024-11-15
用途: 高所作業
建設業・工事業

やっぱり、フックは軽いのに限る。すこし、値段が、高いけど。

2025-01-16
用途: 現場パト用
建設業・工事業

100㎏以上で使用できるので安心して使える。
もう少し軽量ならよかった。

対象商品 : 40308958
2023-05-02
用途: 現場での使用
建設業・工事業

身軽で安心して使えます。
二個頼みました
また今後必要になれば頼みたいです

対象商品 : 40308967
2022-10-21
用途: 機械メンテナンス時
建設業・工事業

初めてモノタロウさんに登録して購入しましたが、もともと価格が安く、その上クーポンを使い安く購入することができて満足しています。
安全帯は、軽量でとても良かったです。

対象商品 : 40308958
2022-10-17
用途: 現場内作業時
建設業・工事業

新規に現場に入場する際に、いままでの安全帯しか手持ちがなかったため、急遽必要と
なり、発送が早くて大変助かりました。

対象商品 : 40308967
2022-08-22
用途: 高所作業
建設業・工事業

品薄の最中、在庫があって助かりました。購入のタイミングを逃したら数か月待たされることなっていたかも。

対象商品 : 40308958
2021-09-13
用途: 工事現場での通常作業時
建設業・工事業

来年から施行の墜落制止用器具への移行に伴い先行購入。
「軽量フック」の名称通り、軽量だったので満足しています。ベルト長の種類がもう少し豊富にある方が良いと思います。

対象商品 : 40308958
2021-09-11
用途: 工事現場内での通常作業時
建設業・工事業

「墜落制止用器具への移行」に伴い購入。商品名通りバックルとフックがアルミ製の為、軽量なので満足しています。
ベルト長さがもう少し短いものがあると更に良いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする