胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)

胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)
(9件のレビュー)

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。

ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け内容量1セット
注意
※リール部分のロック機能はついておりません
全11種類を絞り込む
ベルト色
サイズ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40308879TB-RN-OT590-BLK-M-JAN-BPM
18,163
11,980
13,178(税込)
当日出荷
40308888TB-RN-OT590-BLK-L-JAN-BPBLK(黒)L
17,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
40308897TB-RN-OT590-BL4-M-JAN-BPM
18,163
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
40308906TB-RN-OT590-BL4-L-JAN-BPBL4(青)L
17,600
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
40308915TB-RN-OT590-BG-M-JAN-BPBG(緑)M
17,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
40308924TB-RN-OT590-BG-L-JAN-BPBG(緑)L
17,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
40308933TB-RN-OT590-Y-M-JAN-BPY(黄色)M
17,600
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
40308949TB-RN-OT590-Y-L-JAN-BPY(黄色)L
17,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
64533710TB-RN-OT590-BLK-S-JAN-BPBLK(黒)S
17,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
64533719TB-RN-OT590-BLK-LL(130KG)-BPBLK(黒)LL
23,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
64533728TB-RN-OT590-BL4-LL(130KG)-BPBL4(青)LL
23,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 建設現場入場の際の現場安全ルールとして着用必須の為に使用
丸善雄松堂株式会社その他業種

ワンタッチバックル仕様なので、脱着がスムーズに行えたところが良かった。

対象商品 : 40308906
2023-05-04
用途: メンテナンス作業
建設業・工事業

以前にも購入しており、使用感も良く、今後も購入を検討している。但し、購入時期により欲しいサイズやカラーが売り切れている場合がある。

1が参考にしています
対象商品 : 40308879
2023-06-19
用途: 天井下地作業時
建設業・工事業

リトラ(ワンタッチバックル)使用感については使いやすいのが感想

1が参考にしています
対象商品 : 40308879
2023-07-21
用途: 高所作業のスケッチで使用
その他業種

新規格に対応していて、作りもしっかりしていて安心。

対象商品 : 40308915
2022-04-10
用途: 足場の上で作業する時に
その他業種

なかなか 2022年01月からの新基準リール式 胴ベルト型墜落制止用器具が無くて やっとこのごろぼちぼちと出だした あっても、すぐに無くなり あった見たら売り切れ在庫なしを繰り返していた 無いからロープ式を買って使っていた 腰に巻いたり、肩にかけたりするのがめんどくさくて、そのままぶらぶらさせて 引っかかった事も(引っかかって100㌔以上かかると、アブソーバーが出てくる」このリール式でちょっとのストレスがなくなりました

対象商品 : 40308933
2022-02-05
用途: 現場パトロールに使う
建設業・工事業

パトロールの時も、新規格の胴ベルトにしないといけないので
この商品を購入しました。
黄色のベルトしか在庫が無かったけど、実物を見て気に入りました。
とても軽量で、腰への負担が軽くなりました。

対象商品 : 40308915
2021-09-06
用途: 高所作業時
製造業

納期を重視して、翌日配送情報のグリーンを購入しましたが
黒よりもかえって深みのある良いグリーン色で気に入りました。しっかり安心感があります。

対象商品 : 40308879
2023-04-06
用途: 高所作業能率化のため
井上電機商会電気・ガス・熱供給・水道業

ランヤードはボタンを押さないと巻き込まない。バックル式なので装着ワンタッチ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする