胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック)

胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)
(1件のレビュー)

着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。

ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け内容量1セット
全11種類を絞り込む
サイズ
ベルト色
バックル
11種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
サイズ
質量(g)
ベルト色
バックル
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40308793TB-TRL-OT593-BLK-M-BP-M約1290ワンタッチ
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
40308809TB-TRL-OT593-BLK-L-JAN-BP-L約1290BLK(黒)(胴ベルト)ワンタッチバックル
21,30013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
40308818TB-TRL-OT593-BL4-M-JAN-BP-M約1290ワンタッチ
21,95115,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
40308827TB-TRL-OT593-BL4-L-JAN-BP-L約1290BL4(青)(胴ベルト)ワンタッチバックル
21,30013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
40308836TB-TRL-OT593-BG-M-JAN-BP-M約1290BG(緑)(胴ベルト)ワンタッチバックル
21,30013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
40308845TB-TRL-OT593-BG-L-JAN-BP-L約1290BG(緑)(胴ベルト)ワンタッチバックル
21,30013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
40308854TB-TRL-OT593-Y-M-JAN-BP-M約1290Y(黄色)(胴ベルト)ワンタッチバックル
21,30013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
40308863TB-TRL-OT593-Y-L-JAN-BP-L約1290Y(黄色)(胴ベルト)ワンタッチバックル
21,30013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
64533685TB-TRL-OT593-BLK-S-JAN-BX-S約1270BLK(黒)ワンタッチ
21,30013,980
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
64533694TB-TRL-OT593-BLK-LL(130KG)-BP-LL約1330BLK(黒)ワンタッチ
26,60017,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
51046400TB-TRL-OT593-BG-M-JAN-BP【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)M約1290BG(緑)(胴ベルト)ワンタッチバックル
21,30013,980
11,880
アウトレット
13,068(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40308809
2022-11-29
用途: 造園作業
その他業種

まあ、良いのでは。
本来の役割を忘れ、欲を申し上げるとベルトの幅が狭いと他の道具を付けれるんだけど、と思っでしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする