ツヨロン(藤井電工)
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ワン・ハンド(One-Hand) 巻取式
ワン・ハンド巻取機構により織ロープの繰出しから収納までを片手で操作できる業界初の巻取式ランヤードです。
ランヤード(長さ)(mm)
1650
質量(g)
約1125
タイプ
フルハーネス型用
方式
巻取式
フック
FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックFS-33
アズワン品番
64-9308-71
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル
ランヤード(幅)(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40308206
THL-TOR93SV-33-R23-JAN-BP
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください