ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型墜落制止用器具 セフライト
こんなお得な商品も!
墜落制止用器具 胴ベルト型
モノタロウ
¥
7,498
税込
¥
8,248
(14)
(1件のレビュー)
ロープ式・軽量型安全帯の決定版!
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)
1700
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
質量(g)
約895
種類
ロープ式
フック
FS-93(軽量)
ランヤード(直径)(Φmm)
11
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
内容量
1セット
全8種類を絞り込む
サイズ
L
M
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
バックル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36793759
TB-SAF-593-BLK-M-JAN-BP
M
パススルー
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
当日出荷
36793768
TB-SAF-593-BLK-L-JAN-BP
L
スライドバックル(軽量)
¥
13,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
36793777
TB-SAF-593-BL4-M-JAN-BP
M
パススルー
オープン
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
当日出荷
36793786
TB-SAF-593-BL4-L-JAN-BP
L
スライドバックル(軽量)
¥
13,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
36793795
TB-SAF-593-BG-M-JAN-BP
M
スライドバックル(軽量)
¥
13,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
36793804
TB-SAF-593-BG-L-JAN-BP
L
スライドバックル(軽量)
¥
13,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
36793813
TB-SAF-593-Y-M-JAN-BP
M
スライドバックル(軽量)
¥
13,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36793829
TB-SAF-593-Y-L-JAN-BP
L
スライドバックル(軽量)
¥
13,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください