ツヨロン(藤井電工)
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン
(1件のレビュー)
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ
ツイン
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1200~1300、伸長時:1700
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付
色
黒
質量(g)
約1265
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
32
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36793576
THL-2-NV93SV-21KS-2R23-JAN-BP
¥
19,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください