ツヨロン(藤井電工)
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ワン・ハンド(One-Hand) 巻取式
ワンハンド巻取機構によりストラップの繰出しから収納までを片手で操作できる業界初の巻取式ランヤード。
商品タイプ
シングル
ランヤード(有効長)(mm)
1500
仕様
構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付
質量(g)
約975
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
15
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36793497
THL-TOR93-33-R23-JAN-BP
¥
20,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください