ツヨロン(藤井電工)
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式
簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。
ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
商品タイプ
シングル
ランヤード(有効長)(mm)
1700
仕様
構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付
質量(g)
約900
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
15
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36793488
THL-TR93-21KS-R23-JAN-BP
¥
19,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください