掃除機ヘッド ウルトラタービンヘッド
お手持ちの掃除機ヘッドを取り換えるだけ!強力回転ブラシに早変わり!
電力不要!掃除機の風がタービンを回転させる動力で、ブラシが高速回転します。
毛の長いブラシがゴミの取り残しを除く。
カーペットに入り込んだペットや人の毛をかき出す。
用途布団用掃除機、掃除機ノズル、布団専用ノズル、交換用ノズル、交換用ヘッド として。
適合機種標準的な掃除機に
セット内容本体、アタッチメント
材質ABS、PP、TPE
質量(g)580
適合内径(Φmm)320~395(正円形)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×270×80
内容量1個
注意
※一部取り付けが出来ないメーカーもございます。※毛足の長いカーペットなど、種類によってはブラシの回転が遅くなったり、止まったりすることがあります。