ケニス
放熱プレート
熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
材質
膨張黒鉛
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
210×297(A4サイズ)
質量(g)
90
耐熱温度(℃)
300(直火・電子レンジ不可)
内容量
1個
注意
※カッターなどで切断可能ですが、切り口が鋭利になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68383464
A4-1
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください