曜日別特売
モノタロウ

六角棒レンチ 黒染め

六角棒レンチ 黒染め - モノタロウ六角棒レンチ 黒染め - モノタロウ六角棒レンチ 黒染め - モノタロウ六角棒レンチ 黒染め - モノタロウ六角棒レンチ 黒染め - モノタロウ六角棒レンチ 黒染め - モノタロウ六角棒レンチ 黒染め - モノタロウ六角棒レンチ 黒染め - モノタロウ
(127件のレビュー)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。

サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58内容量1本
注意
※ネジを回す以外に使用しないで下さい。
※ネジ穴に適合した六角レンチを使用して下さい。
※一度、変形したレンチは使用しないで下さい。
※細いレンチは手の力で折れる場合があり、過度の使用は危険です。
※ハンマーなどでレンチを叩いたり、衝撃トルクを与えないで下さい。過激な使用は製品寿命を短くし、破損する事があります。
※体重をかけて締め付けないで下さい。万一レンチがはずれたり、金属疲労によりボルトのネジ切れやレンチの折れが発生することがあるので危険です。
※こじる様な使用はしないで下さい。
※レンチは金属です。電気の近くでの使用は感電します。
全20種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
299588721.51.5M1.6・M2M3--
37
41(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2995888822M2.5M4M3M3
41
45(税込)
当日出荷
1年間返品保証
299588972.52.5M3M5M4M4
41
45(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2995890633M4M6M5M5
41
45(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2995891544M5M8M6M6
45
50(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2995892455M6M10M8M8
52
57(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2995893366M8M12・M14M10M10
66
73(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2995894277----
92
101(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2995895888M10M16M12M12
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
299589671010M12M18・M20M14・M16M14・M16
168
185(税込)
当日出荷
1年間返品保証
299589761212M14M22・M24M18・M20M18・M20
289
318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
299589851414M16・M18-M22・M24M22・M24
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
299589941616----
929
1,022(税込)
当日出荷
1年間返品保証
299590031717M20・M22---
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
299590121919M24・M27---
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
299590282222M30---
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
299590372424M33---
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
299590462727M36・M39---
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
299590553232----
取扱い終了
1年間返品保証
299590643636----
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
299590372439522183TRRS-24024 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO 39522183六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO1本
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
299590462739522192TRRS-27027 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO 39522192六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO1本
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:127
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-21
用途: ボリュームつまみのイモネジ締めに
自動車・二輪車・自転車関連業

通常のセットに入ってないたまにしか使わない極細サイズが、寸法から選べて単品で安価に買えるのはすごく良いですね。
精度も実用充分でした。
変に100均とかの「合いそうサイズ」をたくさん漁るよりもずっと経済的です。

2026-02-20
用途: このサイズが欲しかった

近所でも12mmくらいまでは売っているが14mmが無くてモノタロウにあってよかったです、翌日すぐに到着、作業が完了しました

2026-01-29
用途: アングル止水栓交換に伴うザルボの交換
サービス業

呼び径13Aの持ち出しソケット内でテーパーが折れたため交換した。
専用工具を買わなくても十分。

2025-12-28
用途: 機械組み換え
卸売・小売業

このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています

2025-05-22
用途: 組立商品の同梱部品として
製造業

物としては可もなく不可もなく普通の六角レンチです。
安くて出荷も早く助かっています。

対象商品 : 29958906
2025-08-29
用途: スーツケースの修理に使用
サービス業

スーツケースのタイヤの修理に必要で購入
使い勝手は細いがしっかりしてて頑丈です

2025-04-03
用途: 現場組立作業に

ちょっとした工具なのですが、人数分あった方が作業が捗るし時短にも繋がる。安価で品質的にも問題ないので余分に携行するようにしています。

2025-12-17
用途: 不具合品の分解調査
株式会社タツノ製造業

消耗工具として満足できる価格で、リピートしたくなるものです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする