10トンラム

10トンラム BLACHAWK

仕様10トン 種別スプリングリターン ストローク(mm)152 外径(Φmm)(ラム)57 最小長(mm)298 有効面積(cm2)(ラム)14.4 油量(mL)220 プランジャー径(Φmm)42 最大長(mm)451 危険物の類別非危険物 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29854064 RC-159
75,600
74,980
82,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする