カースロープ 低床タイプ用

カースロープ 低床タイプ用 モノタロウ カースロープ 低床タイプ用 モノタロウ カースロープ 低床タイプ用 モノタロウ カースロープ 低床タイプ用 モノタロウ カースロープ 低床タイプ用 モノタロウ カースロープ 低床タイプ用 モノタロウ
(232件のレビュー)

オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。

用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg)1500(1セット) 材質PP 質量(kg)3.1(1セット) 高さ(mm)(車両乗り上げ部)68 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80 適合タイヤ幅(mm)190以内 内容量1セット(2個)
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (0.8MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※耐荷重以上での使用は絶対にしないで下さい。
※本製品は簡易型の製品なので重作業での使用は絶対にしないでください。
※必ず2個同時に使用して下さい。1つだけでの使用は絶対にしないで下さい。
※バンパーと地上との距離が10mm以下など、スロープにバンパー等が接触する場合は使用を中止して下さい。
※タイヤホイール形状やエアロ等の自動車の状態によっては使用できない場合がございます。
※使用前に必ず対象車両のタイヤサイズが対応幅の範囲に収まっているかを確認して下さい。
※耐荷重内の使用であっても、急激な衝撃を与えたり、常温以外の環境や偏った荷重をかけると破損するおそれがあるためおやめください。
※商品の用途は前輪を上げ、ジャッキを下に入れやすくするための補助工具です。後輪へのカーストッパーの用途では絶対に使用しないでください。
※必ずアスファルトなどの平らな地面でご使用ください。凹凸や傾きがある場合、均等に荷重がかからず、製品が破損するおそれがあります。
※本製品にタイヤを乗降させる際には必ずゆっくり慎重に車を動かしてください。
※ジャッキアップ後はジャッキスタンドとカーストッパーを使用して車両を固定して下さい。
※本製品単体で固定した状態での作業は非常に危険ですので絶対におやめください。
※加工の特性上白い繊維のようなものが付着していることがございますが、製品の性能には問題ございません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18927834 -
3,698
4,068 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 232
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途:
軽自動車のメンテナンス
教育・研究機関

車高が低くてフロアジャッキが入らないときに使用
剛性感もあり状況によっては馬で上げているより便利で安心。
乗せた時の停止位置も感覚的にわかりやすい。

1人が参考にしています
2025-08-25
用途:
オイル交換用
製造業

シエンタのオイル交換用で購入。
耐荷重は問題ないが、今後どのくらい持つのか未知数。経年劣化で破損するリスクがないか気になるところ。

2人が参考にしています
2025-10-25
用途:
自動車整備(DIY)
農・林・水産業

これに乗り上げるだけでオイルやオイルフィルターの交換が
格段にやりやすくなります
車高が低い車両のジャッキアップの際にも必需品です
これだけで車体の下に身体を入れる時は、万が一の破損を考え
ホイールやブロックをかませて作業しています

2025-06-23
用途:
自動車オイルフィルターの交換

車高を落としており、オイルフィルターの交換の際、体が車体の奥までもぐれない状況でした。わざわざジャッキアップして行うのも面倒ですし、数センチ車高が上げれれば手が届きそうなので、こちらの商品を利用して、潜って作業しています。
高さが意外と低かったので、オイルフィルターを直接覗けないですが、それなりに作業は可能でした。もう少し高さが高いものを購入すれば良かったと反省しました。

2人が参考にしています
対象商品:
18927834
2025-10-13
用途:
タイヤ交換
建設業・工事業

低床ジャッキを使用してもスポイラーに当たってしまいやむを得ず購入、使用した感じは良く重宝しています。

対象商品:
18927834
2025-08-24
用途:
オイルフィルター交換時に使用
サービス業

ホンダのN-ONEですが
オイルフィルター交換時はジャッキアップしないとフィルターレンチが回しにくいのでこのスロープを使います。
壊れずに10年以上使えたらいいなと思います

2025-10-13
用途:
ちょっとしたジャッキアップの時に
不動産業

簡単に車高を落としているクルマを乗せて油圧ジャッキをエンジン下に滑り込ませることができるので、楽になりました。パンダジヤッキでいちいちあげていた手間がスッキリしました。もっと早く買ってればよかったです。

2025-08-14
用途:
自動車整備

フィットGP6のエンジンオイル交換時にガレージジャッキが入りづらいので、購入しました。ジャッキがかけやすくなりました。値段も手頃ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
バンパーと地上まで10mmですがバンパーにあたりますか。
回答:
こちらの商品は、バンパーと地上までの距離が10mmですと、乗り上げる際にバンパーに接触する可能性がございます。
2人が参考にしています
2021-01-29
質問:
この商品が後輪に使用出来ない理由を教えて下さい。
回答:
後輪に使用出来ない理由につきまして、本商品の用途は前輪を上げ、ジャッキを下に入れやすくするものとなります。
後輪は動かないようにカーストッパーで止めて下さい。(ジャッキを入れるときにスロープから滑り落ちてきたら危険な為)
後輪に使うと、さらにジャッキに干渉する可能性がございます。
3人が参考にしています
2021-01-29

「パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする