タマの手

タマの手 - 平城商事タマの手 - 平城商事タマの手 - 平城商事タマの手 - 平城商事
(7件のレビュー)

立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。

適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機サイズ320×100(mm)質量(g)800耕うん幅(mm)約100耕深(mm)-20~+20(調整可能)内容量1台
注意
※可変式の刈払機およびナイロンカッター非対応の刈払機には適合しておりません。
※刈払機本体は付属しておりません。
※電動式の刈払機には非推奨となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18383715TT-001
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タマの手
この動画は、175が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18383715
2021-06-20
用途: 畑除草作業
株式会社会津労働マネジメントサービス業

耕耘深さ調整不明(取説)。ビデオのように軽く除草できない。土が定植物に飛散し過ぎ。定植物が泥だらけになった。24ccでは無理。アクセルマックスでないとダメ。でもつき方に慣れると便利かも。超粘土質の土も時間をかけると細かくなる。不耕起栽培のやや浅めの耕耘には良いかも。自然農法(超粘土質、スコップで耕耘しないとダメな箇所)の床の耕耘に利用します。ゆっくり引くとイイ感じで除草できました。すいすいカッターは全くダメでした。発想はヨイが開発設計が不得手の会社のようです。

12が参考にしています
対象商品 : 18383715
2021-07-19
用途: 田んぼのアゼの苗とのキワ
ガレージ・チョコ

使ってるとなれは必要かと思います。
ただ使ってると刃が段々広がって来てその都度作業が中断する。
刃の強度とか広がらない様にして欲しい

12が参考にしています
対象商品 : 18383715
2021-04-10
用途: 有機農業の畝の中耕・草取り用
農・林・水産業

説明書の説明不備、カバーをどの位置にセットすると良いのか不明(基準が欲しい)・完成状態の絵も必要、パッキングの長さが今の1.5倍以上有るともっと締め付けが安定すると思われる!材料はステンレス等良いものを使っているが、強度に不安有り3ミリのビスなどどの位もつか?

5が参考にしています
対象商品 : 18383715
2020-09-16
用途: 野菜の間の除草
サービス業

土も少し耕転しながらなので中々いい。先のカギの部分で草を引っ張り出せるのがいい。

2が参考にしています
対象商品 : 18383715
2018-05-16
用途: 除草・軽い耕耘
カメガイ商店建設業・工事業

エンジンパワーの弱い機材の場合は不満が残ると思います。
当方21ccと45ccを所有両方で試したが45ccでの使用なら満足でした。
雑草を一本一本手で引いたように綺麗な跡にはならないが、根こそぎ
粉砕してくれるので大変良いと思います。価格はちょっと高価だか
他に同じ能力の物が無いのも事実。根深い雑草でお困りならおすすめ。

19が参考にしています
2018-12-06
用途: まったく使用できない
有限会社カキモト設備電気・ガス・熱供給・水道業

大変不満です。
こんな商品売ったら だめです。
写真では セットになっているのに おくられてきたのは カバーのみ
この写真は ひどい まったく使用できません
刃が別売ならば 記載すべきです。
詐欺です。

61が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
弊社の発送に不備があったのかもしれません。
お手数ではございますが一度弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけませんでしょうか。何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 18383715
2018-07-02
用途: 草の処理
農・林・水産業

思ったほどすき込んではくれませんでした。草の小さなうちならきれいになると思います。さぼっちゃダメでしたね。

20が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする