曜日別特売

六角棒レンチ

六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(6件のレビュー)

ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。

形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ内容量1本
注意
※サイズ0.89mm以下はメッキなしタイプです。
全21種類を絞り込む
対辺(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺(mm)
全長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10491084210.0.71J0.71357
580
435
479(税込)
当日出荷
10491093210.0.89J0.894010
580
435
479(税込)
当日出荷
10491102210.1.5J1.55014
580
435
479(税込)
当日出荷
10491118210.10J1012536
1,910
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10491127210.121214040
2,460
1,845
2,030(税込)
当日出荷
10491136210.141416045
3,520
2,640
2,904(税込)
当日出荷
10491145210.171718050
5,950
4,463
4,909(税込)
当日出荷
10491154210.191920056
7,970
5,978
6,576(税込)
当日出荷
10491163210.2J25616
580
435
479(税込)
当日出荷
10491172210.2.5J2.56318
590
443
487(税込)
当日出荷
10491188210.222222463
10,800
8,100
8,910(税込)
当日出荷
10491197210.3J37120
オープン
570
627(税込)
当日出荷
10491206210.3.53.57521
オープン
563
619(税込)
当日出荷
10491215210.4J48022
770
578
636(税込)
当日出荷
10491224210.4.54.58523
オープン
593
652(税込)
当日出荷
10491233210.5J59025
950
713
784(税込)
当日出荷
10491242210.5.55.59526
オープン
713
784(税込)
当日出荷
10491258210.6J610028
1,140
855
941(税込)
当日出荷
10491276210.8J811232
オープン
1,125
1,238(税込)
当日出荷
10491267210.7J710530
オープン
取扱い終了
返品不可
10491285210.9J911534
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10491136
2021-07-17
用途: 機械組み立て
製造業

商品に関しては、何の問題も無いです。ただ値段が高すぎます。

対象商品 : 10491233
2019-02-18
用途: 自転車整備
サービス業

自転車用の携帯工具として使っています。かっちりはまり出先でもしっかりと整備できます。

対象商品 : 10491276
2018-03-23
用途: 機械・金型メンテナンス用工具
株式会社オーレックス

PBバウマンの六角レンチは長年使っていて、信頼していた。
ロングタイプのものは、先端ボールなセット品しか在庫しておらず、先端ストレートのロングは、今回初めて購入。
嵌め合いも良く、活用しています。
ボール・ストレート・ロング・ショートと必要な仕様・サイズのものを自由に組み合わせ可能なセット品(ホルダ)があるとありがたいのですが。

対象商品 : 10491233
2017-07-03
用途: 機械のメンテナンス時

信頼のおけるブランドです。安心して作業ができます、

対象商品 : 10491102
2019-04-10
用途: 修理作業 PBレンチの補給品

PBレンチを以前より使用しており、補給部品として購入しました
PBですので、問題はないと思います
価格の件をよく言われますが、問題にしておりません
高いのは大事に使用しております

対象商品 : 10491215
2018-11-03
用途: クルマ、バイク整備
製造業

以前から使っていますが、このサイズだけ紛失しての買い足しました。
機能的に何の不満もありませんが、ロゴや文字が以前は刻印(プレス)でしたが、印刷になってしまったのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする