曜日別特売
(10件のレビュー)

メタルラック専用の棚板です。固定部品4組付きです。

高さ(mm)40適合ポール径(Φmm)約25内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全31種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86364162MR1290T1200910
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03944998MR-46QT460460
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
86364187MR1446T1400460
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03945007MR-5046T500460
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86364196MR1590T1500910
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03945016MR-5546T550460
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
86364205MR1646T1600460
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03945025MR-61T610460
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86364214MR1746T1700460
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03945034MR-6060T610610
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
86364223MR1890T1800910
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03945043MR-6546T660460
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
地域運賃
86364293MR9090T910910
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03945052MR-7046T700460
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03945068MR-7560T750610
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
03945077MR-8046T800460
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03945086MR-8546T860460
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03945095MR-9060T910610
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
地域運賃
03945104MR-9546T950460
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03945113MR-1046T1000460
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03945122MR-1146T1100460
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03945138MR-1346T1300460
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03945147MR-15T1500460
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03945156MR-1560T1500610
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03945165MR-18T1800460
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03945174MR-1860T1800610
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49017367MR-66T660360
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49017385MR-7546T760460
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
09431721MR-91T910460
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
60997002MR-12T1200460
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61007344MR-1260T1200610
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
アイリスオーヤマ メタルラックサイズ比較表

アイリスオーヤマのメタルラックはお好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。

パーツ(完成品にはない自由なサイズでカスタム品が作れます)完成品(そのまま使用できます!)
棚板高耐荷重棚板ポール大型キャスターキャスターレギュラー高耐荷重
メタルラック用棚板高耐荷重メタルラック用棚板メタルラックポールメタルラック(R)専用 大型キャスターメタルラックキャスターメタルラック (R)高耐荷重 メタルラック (R)
特徴31サイズから幅が選べる4サイズから選べるパワータイプ24サイズから長さが選べる大型タイプでよりスムーズな移動キャスター装着で移動もラクラク棚板とポールがセットになった
ベーシックタイプ
重量物でも安心の
パワータイプ
46~180cm120/150cm---66~150cm120/150cm
奥行36/46/61/91cm46/61cm---36/46/61cm46/61cm
高さ--14~240cm取付け時高さ
9.5cm
取付け時高さ
6.6cm
90~179cm151/179cm
耐荷重(1段あたり)幅46~110cm:250kg
幅120~140cm:125kg
幅150~180cm:100kg
(MR-9090T:125kg)
300kg-静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
250kg300kg
ポール径--25mm25mm25mm25mm25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-14
用途: 保管棚
JinSun不動産業

固定部品は棚板についているというところが認識できず、別に固定部品を購入してしまいました。使いようがなく無駄になってしまいました。
ただ、発注時にはポールも棚板も同時に発注しているので、それらに加えて固定部品を発注している場合は、棚板に付属されているということに気づいていないのかな?と発送までに注意を呼び掛けてほしいものです。

対象商品 : 03945095
2022-08-25
用途: 部品の整理
教育・研究機関

在庫のラックの棚を増やす為に購入した、合ったので良かった。
ラックは似たようなサイズがある場合があるのでメーカーはラック本体に型番を表示してほしい。

対象商品 : 03945025
2022-10-11
用途: 機器設置
製造業

普通のメタルラックです。結構重いです。すぐに届いて助かります。

対象商品 : 03945025
2020-04-10
用途: 収納時
その他業種

色々な長さや、幅がチョイスでき、ラックの棚を増やしたりする時に便利。

対象商品 : 03945007
2020-10-30
用途: 厨房での設置棚として
飲食業

ちょうどよいサイズがホームセンターになかったのでこちらを購入しました。
値段もモノタロウさんのほうが安く、サイズもぴったりのものが見つかったので助かりました。

対象商品 : 03945068
2019-11-13
用途: 重量物の展示品の置台
サービス業

とてもしっかりした造り、耐重量も 100kgs 以上で重量物も
安心して置けます。仕上がりも申し分無いと思います。

対象商品 : 09431721
2019-07-05
用途: 備品

現場の棚の為購入しました。メーカー製なので問題なく使えます。

対象商品 : 60997002
2019-06-05
用途: ゴミ出し用の棚に使用
卸売・小売業

組み立てが非常に簡単、素晴らしい。また必要な時は購入いたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする