曜日別特売
モノタロウ

棚板 メッシュラック用

棚板 メッシュラック用 - モノタロウ棚板 メッシュラック用 - モノタロウ棚板 メッシュラック用 - モノタロウ棚板 メッシュラック用 - モノタロウ棚板 メッシュラック用 - モノタロウ棚板 メッシュラック用 - モノタロウ棚板 メッシュラック用 - モノタロウ棚板 メッシュラック用 - モノタロウ
(4件のレビュー)

弊社メッシュラック用の棚板です。棚板固定パーツ(スリーブ)4組も付属しています。

用途メッシュラックの追加部材として材質スチール(クロームメッキ)、連結部分(PP)高さ(mm)40ポール径(Φmm)25内容量1枚
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※弊社メッシュラック 間口600mm・メッシュラック 間口910mm・メッシュラック 間口1200mm用の棚板です。
※付属の棚板固定パーツ(スリーブ)が多めに入っていることがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58037526-355603
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58037535-458907
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58037544-4581212
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58037535
2026-03-04
用途: 荷物棚
教育・研究機関

メーカー品と遜色ありません。長い間使えそうです。
こちらにして良かったです。

対象商品 : 58037535
2026-02-03
用途: 倉庫内の棚
農・林・水産業

以前に購入したモノタロウさんのラックに追加で購入、取付しました。コスパもよくすぐに届きました。

2025-10-13
用途: 倉庫・実験室での棚構築
教育・研究機関

通気性が良く、ホコリが溜まりにくい構造。強度も実用レベル。改善点としては、エッジの滑らかさを改良して手やケーブルを傷つけにくくしてほしい点と、追加補強パーツの選択肢があれば嬉しいです。

対象商品 : 58037526
2021-04-04
用途: 材料・書類・その他の整理整頓に使用
建設業・工事業

前回購入のメッシュラック用の棚の追加として購入しました。
他社メーカーより安価で使い勝手も問題なし。
軸径19φの追加の棚も販売してほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする