曜日別特売

OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) - HEIKO
(152件のレビュー)

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。

186件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23378023T-3.5-181パック(100枚)-OPP0.0335180あり食品衛生法規格基準
350
278
306(税込)
当日出荷
残り178点です
23378032T-5-121パック(100枚)-OPP0.0350120あり食品衛生法規格基準
340
259
285(税込)
当日出荷
残り38点です
23378048T-5.5-211パック(100枚)-OPP0.0355210あり食品衛生法規格基準
420
339
373(税込)
当日出荷
残り37点です
23378057T-8.5-141パック(100枚)-OPP0.0385140あり食品衛生法規格基準
420
369
406(税込)
当日出荷
残り49点です
23378066T-9-121パック(100枚)-OPP0.0390120あり食品衛生法規格基準
420
349
384(税込)
当日出荷
残り7点です
23378075T-9.5-13.51パック(100枚)-OPP0.0395135あり食品衛生法規格基準
430
349
384(税込)
当日出荷
残り34点です
23378084T-10-211パック(100枚)-OPP0.03100210あり食品衛生法規格基準
660
499
549(税込)
当日出荷
残り12点です
23378093T-10.5-291パック(100枚)-OPP0.03105290あり食品衛生法規格基準
750
558
614(税込)
当日出荷
残り32点です
23378102T-12-201パック(100枚)-OPP0.03120200あり食品衛生法規格基準
730
529
582(税込)
当日出荷
残り6点です
88625941T-4-81パック(100枚)-OPP0.034080あり食品衛生法規格基準
280
278
306(税込)
当日出荷
残り40点です
23378118T-16.5-351パック(100枚)-OPP0.03165350あり食品衛生法規格基準
1,330
919
1,011(税込)
当日出荷
残り7点です
23378127T-25.5-341パック(100枚)-OPP0.03255340あり食品衛生法規格基準
1,860
1,298
1,428(税込)
当日出荷
残り18点です
23378136T-23-341パック(100枚)-OPP0.03230340あり食品衛生法規格基準
1,860
1,298
1,428(税込)
当日出荷
残り7点です
23378145T色紙用1パック(100枚)-OPP0.03250300あり食品衛生法規格基準
1,750
1,198
1,318(税込)
当日出荷
残り18点です
23378154T26-261パック(100枚)-OPP0.03260260あり食品衛生法規格基準
1,540
999
1,099(税込)
当日出荷
残り6点です
23378206T-34-481パック(50枚)-OPP0.03340480あり食品衛生法規格基準
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
残り25点です
88625957T-5-81パック(100枚)-OPP0.035080あり食品衛生法規格基準
300
289
318(税込)
当日出荷
残り24点です
23378215T-36-501パック(50枚)-OPP0.03360500あり食品衛生法規格基準
1,850
1,298
1,428(税込)
当日出荷
残り7点です
23378224T-40-551パック(50枚)-OPP0.03400550あり食品衛生法規格基準
2,050
1,498
1,648(税込)
当日出荷
残り2点です
23378233T-46-601パック(50枚)-OPP0.03460600あり食品衛生法規格基準
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
残り9点です
53324514T-9.5-13.51包(100枚×10パック)-OPP0.0395135あり食品衛生法規格基準
4,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
残り8点です
88625966T-6-101パック(100枚)-OPP0.0360100あり食品衛生法規格基準
340
329
362(税込)
当日出荷
残り30点です
53324934T-3.5-181包(100枚×10パック)-OPP0.0335180あり食品衛生法規格基準
3,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
残り8点です
53325458T-10-211包(100枚×10パック)-OPP0.03100210あり食品衛生法規格基準
6,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
残り1点です
88625975T-7-101パック(100枚)-OPP0.0370100あり食品衛生法規格基準
370
349
384(税込)
当日出荷
残り163点です
53326833T-5-121包(100枚×10パック)-OPP0.0350120あり食品衛生法規格基準
3,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
残り18点です
53327104T-5.5-211包(100枚×10パック)-OPP0.0355210あり食品衛生法規格基準
4,200
2,598
2,858(税込)
当日出荷
残り1点です
53327113T-8.5-141包(100枚×10パック)-OPP0.0385140あり食品衛生法規格基準
4,200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
残り9点です
53327129T-9-121包(100枚×10パック)-OPP0.0390120あり食品衛生法規格基準
4,200
2,598
2,858(税込)
当日出荷
残り1点です
41629396T-12-201包(100枚×60セット)-OPP0.03120200あり食品衛生法規格基準
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88625984T-8-121パック(100枚)-OPP0.0380120あり食品衛生法規格基準
410
379
417(税込)
当日出荷
残り110点です
88625993T-9-151パック(100枚)-OPP0.0390150あり食品衛生法規格基準
500
469
516(税込)
当日出荷
残り96点です
88626002T9-20.51パック(100枚)-OPP0.0390205あり食品衛生法規格基準
540
489
538(税込)
当日出荷
残り79点です
88626011T-10-151パック(100枚)-OPP0.03100150あり食品衛生法規格基準
530
469
516(税込)
当日出荷
残り88点です
88626027T-11-161パック(100枚)-OPP0.03110160あり食品衛生法規格基準
550
479
527(税込)
当日出荷
残り6824点です
88626036T-A61パック(100枚)-OPP0.03110170あり食品衛生法規格基準
580
489
538(税込)
当日出荷
残り117点です
88626045T12-181パック(100枚)-OPP0.03120180あり食品衛生法規格基準
610
569
626(税込)
当日出荷
残り113点です
88626054T12-23.51パック(100枚)-OPP0.03120235あり食品衛生法規格基準
760
669
736(税込)
当日出荷
残り69点です
88626063T14-201パック(100枚)-OPP0.03140200あり食品衛生法規格基準
740
649
714(税込)
当日出荷
残り224点です
88626072T-14-261パック(100枚)-OPP0.03140260あり食品衛生法規格基準
950
839
923(税込)
当日出荷
残り92点です
88626081T-A51パック(100枚)-OPP0.03160225あり食品衛生法規格基準
970
799
879(税込)
当日出荷
残り119点です
88626097T21.6-27.71パック(100枚)-OPP0.03216277あり食品衛生法規格基準
1,390
1,098
1,208(税込)
当日出荷
残り36点です
88626106T-22-401パック(100枚)-OPP0.03220400あり食品衛生法規格基準
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
残り17点です
88626115T24-33.21パック(100枚)-OPP0.03240332あり食品衛生法規格基準
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
残り30点です
88626124T-26-401パック(100枚)-OPP0.03260400あり食品衛生法規格基準
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
残り33点です
88626133T-27-451パック(100枚)-OPP0.03270450あり食品衛生法規格基準
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
残り13点です
88626142T-30-461パック(100枚)-OPP0.03300460あり食品衛生法規格基準
2,630
2,598
2,858(税込)
当日出荷
残り49点です
88626151T-33-531パック(100枚)-OPP0.03330530あり食品衛生法規格基準
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
残り18点です
88626167T-12-231パック(100枚)-OPP0.03120230あり食品衛生法規格基準
740
679
747(税込)
当日出荷
残り53点です
88626176T-16-301パック(100枚)-OPP0.03160300あり食品衛生法規格基準
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
残り96点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:152
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 商品のパッキング用・様々なものの整頓など
製造業

使い勝手がよく、よく使うサイズを常にストックしています。
今回も足りなくなってきた分をまとめてサイズ別で何種類か注文させていただきました。
商品のパッキングに使用していますが、趣味の紙ものなどこまごましたものを分類・保管するのにも非常に役に立ちます。透明度も高くお勧めの商品です!
定番品として無くならないでほしいです

対象商品 : 88625975
2025-10-28
用途: パッケージ
製造業

テープが不要なので、パッケージが楽です。
急な用途に発送が早く助かります。

対象商品 : 88626343
2025-09-18
用途: 景品のペン・鉛筆を入れて使用
教育・研究機関

OPPテープ付きでちょうど良い長さ。大変重宝している。

1が参考にしています
2025-09-09
用途: ニュースレター配布用に使用

顧客へのニュースレター(A4)を3つ折りにして封入し、毎月配布しています。
使い勝手とコスパが良いので、リピート購入しています。

対象商品 : 88626194
2025-11-12
用途: 商品を入れる為
飲食業

とても使いやすいし美しい。
サイズがまだ豊富でありとあらゆる形に
対応できるのが有り難いです。

対象商品 : 88626334
2025-08-20
用途: 商品の梱包
合資会社 河野テーラー卸売・小売業

近くのお店で、入荷しなくなってしまったので、助かっています。

2024-12-10
用途: 小物商品梱包用
野宮産業株式会社

小物のブラシを個別梱包して納品、発送しています。このサイズを定番にしています。非常に使いやすく安価です。

2024-10-23
用途: 商品のパツク
株式会社ホットラブ卸売・小売業

他のサイズのOPP袋はモノタロウブランドを使っていますが モノタロウでこの規格がなかったためHEIKOを使っています。
割高ですがピッタリサイズなので作業効率が良く満足してます。
結構数量を使用するのでモノタロウでも作ってくれるといいのですが

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする