ツヨロン(藤井電工)
ショックアブソーバー付ベルブロック
(2件のレビュー)
建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途
建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)
120
仕様
ベルト巻取り式
ベルト幅(mm)
18
機能
ショックアブソーバ付き
落下衝撃荷重(kN)
2.8
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
ベルト長さ(m)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58407842
BB-35
約1.5
3.5
152×120×73
¥
52,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
58407851
BB-60
約1.6
5.7
162×162×67
¥
62,034
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください