爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ

爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ - マサダ製作所爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ - マサダ製作所爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ - マサダ製作所爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ - マサダ製作所
(6件のレビュー)

ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。

付属品ハンドル内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(mm)
爪最低位(mm)
爪最高位(mm)
爪幅(mm)
爪長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48856507MHC1TL1051211765757.3
55,900
42,980
47,278(税込)
当日出荷
48856516MHC2TL11319132658013.4
76,090
59,980
65,978(税込)
当日出荷
48856525MHC3TL11022132658015.3
78,500
62,980
69,278(税込)
当日出荷
58426733MHC5TL12025145757521.0
111,800
89,980
98,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-23
用途: 重量物移動作業
株式会社池総

軽く、とても使いやすかったです。当方は4個個入させていただきました。

対象商品 : 48856507
2021-08-09
用途: 空調機器の移動
有限会社亀田企画建設業・工事業

大変満足しています。
今後も、大切に使います。
ありがとうございます。

対象商品 : 48856507
2018-03-05
用途: 機械の昇降時に使用
農・林・水産業

壁際の場所に機械を設置しているので、少し狭いところでの使用になるけど ハンドルが回るので支障ないと思い購入 行けそうでした

3が参考にしています
対象商品 : 48856516
2017-08-17
用途: メンテナンス

よくできた商品で満足して使っています.
また購入致します。

対象商品 : 48856525
2016-11-19
用途: 機械移設工事
株式会社アクティブ建設業・工事業

それほど重くもなく、爪が長い分安心して作業が出来た。

対象商品 : 58426733
2016-05-27
用途: 機械の移動時

値段の割に使い勝手がよく、重宝しています。手入れ方法などがわかるとありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
1が参考にしています
2023-03-17

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする