こんなお得な商品も!
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥99
税込¥109
(537)
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途
ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
屋外使用に。
屋外使用に。
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-11-17
- 用途:
- 危険物取扱施設での屋外掲示
上原成商事株式会社 様
(卸売・小売業)
耐候性なので、屋外でも劣化しにくく長持ちしますね。
2025-04-02
- 用途:
- 洗濯ばさみの補修
耐候性で小さいものは店舗で見かけることはほとんどないので助かります。
2024-12-17
- 用途:
- ケーブルのほう縛
建設業・工事業
材料費を抑えるために、試しにこちらを使用してみたところ使いやすくてとても良い商品だと思いました。
2024-09-14
- 用途:
- 日常品の必要な物
運輸・通信業
車の作業時だけではなく、家の配線を束ねたりすることもあるので、今回教務用を購入しました。とても多く入っているので、すごく助かりますね。お勧めの商品だと思います。
- 対象商品:
- 89607287
2024-07-11
- 用途:
- 資材等の仮結束
株式会社宮尾組 様
(建設業・工事業)
500mmで4.8mm幅のタイプが無くて(だいたい7.2mm)便利です
1人が参考にしています
2024-10-12
- 用途:
- 配管工事に使用
なかなか500と長い商品が少なく尚やすいので満足です
2種類の配管をまとめて固定します
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04