曜日別特売

ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ

ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ - KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ - KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ - KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ - KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ - KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ - KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ - KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ - KTC
(21件のレビュー)

先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。

形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ内容量1本
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意してください。
ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。
全9種類を絞り込む
寸法S(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07127872HLD250-1.51.581181
940
829
912(税込)
当日出荷
07127924HLD250-2297193
990
859
945(税込)
当日出荷
07127933HLD250-2.52.5113215
1,020
899
989(税込)
当日出荷
07127942HLD250-33130238
1,050
899
989(税込)
当日出荷
07127985HLD250-441452917
1,110
949
1,044(税込)
当日出荷
07127994HLD250-551653330
1,290
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07128037HLD250-661853850
1,620
1,498
1,648(税込)
当日出荷
07128064HLD250-8821044105
2,060
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07127915HLD250-101023550180
2,850
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 機械の組立作業
有限会社三汪電機

いつも買っています。細い物は劣化して折れてしまうので。
一度の購入で5本は買います。とても使いやすいです

対象商品 : 07127985
2022-10-06
用途: 通常作業
建設業・工事業

六角レンチはセットで購入して、使用頻度が多いものをグレードアップさせた方が効率が良いです。
たかが六角レンチですが、掛かりよし!!満足です。

対象商品 : 07127942
2021-05-26
用途: 自動車やバイクのメンテナンス
戸鎖電気工事建設業・工事業

やはり安心のKTC製でかなりラフに扱っても壊れません。
壊れないおかげでネジもなめにくい。
価格は少し高いけど、大事に使えば一生モノの工具です。

2が参考にしています
対象商品 : 07127994
2018-12-01
用途: 六角ボルト
建設業・工事業

KTCの製品なので安心できる かなりのトルクにも対応できた。

対象商品 : 07127994
2018-10-29
用途: 機械メンテナンス
製造業

きっちり作ってあって使いやすいです!
トルクを多少かけても粘さがあり壊れづらいので重宝してます

対象商品 : 07127933
2018-07-15
用途: 工具の取付、取り外しに。
有限会社辻井精密工業

六角穴に隙間なく入って穴のヘタレが解消されるみたいですね。

2025-03-12
用途: 石油ストーブ等の修理

以前にも使用してたんですが、途中で折れたので、再度注文しました。

対象商品 : 07127872
2018-05-17
用途: 詰めつけ作業
三洋工業株式会社

やはり値段とかメーカー品とかの差はあると思います。
特にボールレンチの場合角度や強度に差が出ますね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする