ハイグレードL形ロング六角棒レンチ

ハイグレードL形ロング六角棒レンチ - KTCハイグレードL形ロング六角棒レンチ - KTCハイグレードL形ロング六角棒レンチ - KTCハイグレードL形ロング六角棒レンチ - KTCハイグレードL形ロング六角棒レンチ - KTCハイグレードL形ロング六角棒レンチ - KTCハイグレードL形ロング六角棒レンチ - KTCハイグレードL形ロング六角棒レンチ - KTC
(14件のレビュー)
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング内容量1本
注意
※ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。
全11種類を絞り込む
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07130952HLD150-1.5M1.6・M2M3--
430
379
417(税込)
当日出荷
07130995HLD150-2M2.5M4M3M3
430
379
417(税込)
当日出荷
07131004HLD150-2.5M3M5M4M4
450
399
439(税込)
当日出荷
07131013HLD150-3M4M6M5M5
520
469
516(税込)
当日出荷
07131022HLD150-4M5M8M6M6
620
549
604(税込)
当日出荷
07131031HLD150-5M6M10M8M8
820
719
791(税込)
当日出荷
07131047HLD150-6M8M12・M14M10M10
1,180
909
1,000(税込)
当日出荷
07131056HLD150-8M10M16M12M12
1,530
1,398
1,538(税込)
当日出荷
07130961HLD150-10M12M18・M20M14・M16M14・M16
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07130977HLD150-12M14M22・M24M18・M20M18・M20
2,810
2,398
2,638(税込)
当日出荷
07130986HLD150-14M16・M18-M22・M24M22・M24
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07131047
2026-01-31
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

全く問題ありません。早急の対応ありがとうございます。

2025-09-27
用途: 整備
レビンカーズエンジニアリング

商品も無事に届き、迅速に対応していただきました。ありがとうございました。

対象商品 : 07131004
2023-10-03
用途: 燃焼機器・厨房機器のメンテナンス。

感想は別にありません。今まで使用していたのが変形したので取り替えました。

対象商品 : 07131004
2022-06-29
用途: 機械組み立て

短辺がショートで長辺がかなりロングなので、狭い箇所で回しやすくて使い勝手が良いです。

対象商品 : 07131047
2017-06-02
用途: 機械の組み立て

少し長めのものが必要でこれを選びました.このメーカを選んで正解でした.別のサイズもこのシリーズでそろえていきたいです.

対象商品 : 07131013
2017-08-25
用途: 撹拌軸の固定と解除
株式会社クラレ製造業

強度的にしっかりした感じがあり、メッキもきれいで高級感がある。ボールポイントになっていれば、更に良かった。

対象商品 : 07131022
2016-03-10
用途: ロードバイク ブレーキシュー固定用

ロードバイクの整備用です。長手側ボールポイントも持ってますが 力を入れて締め付けるのには ボールポイントは、ボルトナメの危険性が有るのと ボールポイントでないほうが 安価に買えるので こちらをチョイス ブレーキシュー固定は、トルクを掛けて締めるので この長さが良いです。
ボルト側 六角穴を傷めず整備するには、メーカー品の用工具が必修です。

対象商品 : 07130995
2016-08-12
用途: 機械のメンテナンス時

ボールポイントがついているものと思い込んでたくさん買ってしまいました。自分が悪いのですが、ネットで買うのは失敗が多いので十分注意が必要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする