ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ

ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ - KTCハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ - KTCハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ - KTCハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ - KTCハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ - KTCハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ - KTCハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ - KTCハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ - KTC
(7件のレビュー)
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプスタンダード内容量1本
注意
※ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。
全11種類を絞り込む
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07135624HLD100-1.5M1.6・M2M3--
290
259
285(税込)
当日出荷
07135667HLD100-2M2.5M4M3M3
290
259
285(税込)
当日出荷
07135676HLD100-2.5M3M5M4M4
300
259
285(税込)
当日出荷
07135685HLD100-3M4M6M5M5
300
259
285(税込)
当日出荷
07135694HLD100-4M5M8M6M6
390
339
373(税込)
当日出荷
07135703HLD100-5M6M10M8M8
450
399
439(税込)
当日出荷
07135712HLD100-6M8M12・M14M10M10
630
559
615(税込)
当日出荷
07135721HLD100-8M10M16M12M12
810
709
780(税込)
当日出荷
07135633HLD100-10M12M18・M20M14・M16M14・M16
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
07135642HLD100-12M14M22・M24M18・M20M18・M20
1,950
1,598
1,758(税込)
当日出荷
07135651HLD100-14M16・M18-M22・M24M22・M24
2,730
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07135694
2020-05-10
用途: 機械のメンテナンス時
乾商店製造業

レギュラー品より力いっぱい締めても支障なく、変形もせず安心して使えました。

対象商品 : 07135667
2018-02-18
用途: 部品固定
都築工芸

ネジ差込側が通常のものより短くて力が入れ易く使いやすいです。

対象商品 : 07135633
2017-03-24
用途: 機械メンテナンス
製造業

よく使用させてもらってます。
発注から納入までの時間が短く利用しやすい。

対象商品 : 07135676
2016-06-19
用途: 補充用として
ソノダ企画

ホームセンターには、なかなか国産の表示の工具がありません
故国産を購入、工具は中国製、台湾製でないのを購入しています

対象商品 : 07135703
2014-12-09
用途: 自転車 車載工具

ロードレーサーの 車載用として購入 最近トルクが掛かる様に 長いレンチが多いのですが ロードレーサーの サドルバックまたは、TOOL
ボトルに入れる際に 長いと収納出来ないので 短めで 必要サイズのみ購入 メーカー品で品質が良く ネジ側六角穴も傷めないので良いです。
工具は、基本 メーカー品を買うことを 強くお薦めします。

5が参考にしています
対象商品 : 07135624
2016-11-14
用途: ラジコンのメンテナンスに

1度使うと安すいヤツのレンチは使えなくなります。ネジ面もなめず、耐久性は申し分ありません。

対象商品 : 07135703
2014-05-25
用途: 自転車整備

いろいろな六角レンチがあるわけですが、なるべく精度の高い工具を使いたくて購入しました。
サイズからしてメチャメチャ力をかける場面とかはないので、なめることもありません。実用充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする