ケーブルジャッキセット

ケーブルジャッキセット - エスコケーブルジャッキセット - エスコ

運搬にも格納にも便利な小型軽量設計

仕様グリップ式、スクリュージャッキ無段階調整、ケーブルシャフトに水準器内蔵材質スチール製高さ(mm)450~650寸法H(mm)450シャフト径(Φmm)40寸法A(mm)1300寸法F(mm)40寸法D(mm)322寸法E(mm)100寸法C(mm)100構成本体2台+掴軸受2個+シャフト1本寸法I(mm)650寸法J(mm)500揚力/揚程2t/200mm寸法B(Φmm)39.5台座寸法(mm)500(L)×100(W)シャフト長さ(mm)1300寸法G(Φmm)40.4総質量(kg)36内容量1個
注意
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03547817EA632HB-2-
オープン144,600
144,600
159,060(税込)
当日出荷
63903580EA632HB-2【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オープン144,600
119,800
アウトレット
131,780(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする