曜日別特売
(71件のレビュー)

輪ゴムもホッチキスも不要!
チャックで安定密封。
輸入品と比べて透明度があり、見栄えも良く高品質です。

用途部品・小物の整理整頓に
注意
※ボルト類は付属しておりません。
※液体には使用できません。
※一部商品について、モデルチェンジのため袋のデザインが異なるものが混在することがありますが、商品自体に相違はありません。
予めご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33162464S-41パック(300枚)ポリエチレン0.044055なし食品衛生法適合
1,220
839
923(税込)
当日出荷
05838314F-41パック(100枚)ポリエチレン0.04120170なし食品衛生法適合
オープン
459
505(税込)
当日出荷
05838323G-41パック(100枚)ポリエチレン0.04140200なし食品衛生法適合
940
579
637(税込)
当日出荷
05838332H-41パック(100枚)ポリエチレン0.04170240なし食品衛生法適合
オープン
799
879(税込)
当日出荷
05838341I-41パック(100枚)ポリエチレン0.04200280なし食品衛生法適合
1,580
999
1,099(税込)
当日出荷
05838357J-41パック(100枚)ポリエチレン0.04240340なし食品衛生法適合
1,900
999
1,099(税込)
当日出荷
08210763K-41パック(100枚)ポリエチレン0.04280400なし食品衛生法適合
2,420
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08210772L-41パック(100枚)ポリエチレン0.04340480なし食品衛生法適合
3,420
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08210781SL-41パック(100枚)ポリエチレン0.04400560なし食品衛生法適合
5,120
3,598
3,958(税込)
当日出荷
76001364A-41パック(100枚)ポリエチレン0.045070なし食品衛生法適合
オープン
289
318(税込)
当日出荷
76001373B-41パック(100枚)ポリエチレン0.046085なし食品衛生法適合
オープン
289
318(税込)
当日出荷
76001389C-41パック(100枚)ポリエチレン0.0470100なし食品衛生法適合
オープン
309
340(税込)
当日出荷
76001398D-41パック(100枚)ポリエチレン0.0485120なし食品衛生法適合
オープン
309
340(税込)
当日出荷
76001407E-41パック(100枚)ポリエチレン0.04100140なし食品衛生法適合
オープン
419
461(税込)
当日出荷
21219530F-41袋(100枚)-0.04----
550
取扱い終了
代替品有
21219539J-41袋(100枚)-0.04----
1,400
取扱い終了
代替品有
05838262A-41パック(300枚)ポリエチレン0.045070(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
取扱い終了
代替品有
05838271B-41パック(300枚)ポリエチレン0.046085(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
取扱い終了
代替品有
05838287C-41パック(200枚)ポリエチレン0.0470100(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
取扱い終了
代替品有
05838296D-41パック(200枚)ポリエチレン0.0485120(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
取扱い終了
代替品有
05838305E-41パック(200枚)ポリエチレン0.04100140(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21219530F-405838314F-4F-4 ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm セイニチ(生産日本社) 05838314ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mmセイニチ(生産日本社)1パック(100枚)
459
税込505
注文コードが変更になりました
21219539J-405838357J-4J-4 ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm セイニチ(生産日本社) 05838357ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mmセイニチ(生産日本社)1パック(100枚)
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
05838262A-476001364A-4A-4 ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm セイニチ(生産日本社) 76001364ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mmセイニチ(生産日本社)1パック(100枚)
289
税込318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05838271B-476001373B-4B-4 ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm セイニチ(生産日本社) 76001373ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mmセイニチ(生産日本社)1パック(100枚)
289
税込318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05838287C-476001389C-4C-4 ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm セイニチ(生産日本社) 76001389ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mmセイニチ(生産日本社)1パック(100枚)
309
税込340
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05838296D-476001398D-4D-4 ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm セイニチ(生産日本社) 76001398ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mmセイニチ(生産日本社)1パック(100枚)
309
税込340
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05838305E-476001407E-4E-4 ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm セイニチ(生産日本社) 76001407ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mmセイニチ(生産日本社)1パック(100枚)
419
税込461
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:71
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: とても丈夫
タカノ環境建築設計室建設業・工事業

厚手でしっかりしています。いつのまにかなくなるので100枚入りはいい。

対象商品 : 76001364
2025-06-25
用途: 宝飾品の梱包
Karicoその他業種

ハケでスッとついたような傷すら許されない、宝飾品の最終仕上げしたものを梱包しております。袋から取り出す際にも傷がほぼ付かないとても良い商品です。類似品の安いものでは傷がついてしまうため、この仕事を30年以上やっておりますが、ここの商品一択です。絶対の信頼をおいてます!

2が参考にしています
2025-02-16
用途: 食品の小分け保存用
製造業

家内に買ってあげたら、食品の小分け保存に丁度良いと、お菓子・肉・魚・野菜など、色々な食品の常温、冷蔵、冷凍の小分け保存用に使ってます。使いやすいのでしょう今では我が家の常備品として、家内からのリピートで何年も購入しております。サイズはG-4とH-5を使っており、家内はG-4の方が使い勝手が良いそうです。食品衛生法に適合となっているのも安心です。

2024-12-04
用途: 小物の発送時の梱包から細かいものの保管に
製造業

リピ購入です!
仕事でもプライベートでも持っているととても役に立ちます。
合わせて厚手タイプも用途によって使い分けています。
もはや生活の一部なので無くならないように買い足してます!

対象商品 : 76001398
2024-08-06
用途: 事務用品・部品等の小分け
建設業・工事業

信頼できるメーカーの高品質な定番商品です。透明度が高く、廉価商品でみられるチャック開閉部付近の収縮による波打ちなどはありません。また薄手の0.04mm厚の袋でも耐久性は高く、これも廉価品でありがちな繰り返し使用によるチャック溝部分の剥離などは生じにくくなっています。
買い置きがありしばらく購入していませんでしたが、以前と比べA~Dサイズでは容量が 200枚(300枚)→100枚 と他サイズの数量にあわせて少なくなっています。また旧パッケージではサイズにより商品が二つ折りに畳まれて二段で封入されていたために、袋に曲がり癖がついてやや取り出しにくいところがありましたが、今回購入したものは一段封入で外装袋のチャック開口部も長辺側に変更されており、取り出しやすく改良されていました。非常に便利なので、中サイズ(E~G)での採用にも期待したいところです。

1が参考にしています
対象商品 : 05838323
2023-06-27
用途: サンプル入れ
製造業

会社にてサンプル品使用に利用しています。この前まで値段が高かったのに、値下げされたので購入。生地もしっかりしているし、ジッパーも閉めやすいので、やはりこのメーカーはいいです。値段も下がったので使い続けたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05838323
2023-09-08
用途: 分析検体保管用
開発肥料株式会社製造業

安心のセイニチさんのチャック付ポリ袋です。今回はG-4とK-4を購入しましたが、どちらも安心して使用出来ました。

1が参考にしています
2023-07-08
用途: 完成品の包装

完成品の包装に使用しています。全く製品を傷付けず保護してくれます。チャック付きなので脱落の心配もありません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする