曜日別特売
モノタロウ

チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm

チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm - モノタロウチャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm - モノタロウチャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm - モノタロウチャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm - モノタロウチャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm - モノタロウチャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm - モノタロウチャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm - モノタロウチャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm - モノタロウ
(78件のレビュー)

小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。
食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。

用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.04透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合見出し枠なし内容量1パック(100枚)
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※液体には使用できません。
※用途以外の使用はしないでください。
※火気のある場所や高温多湿の場所での保管はしないでください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(チャック上)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
456038204A4A5070(チャック下)約13
88
97(税込)
当日出荷
1年間返品保証
456038294B4B6085(チャック下)約13
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
456038384C4C70100(チャック下)約15
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
456038474D4D85120(チャック下)約15
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
456038564E4E100140(チャック下)約15
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
456038654F4F120170(チャック下)約17
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
456038744G4G140200(チャック下)約17
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
456038904H4H170240(チャック下)約17
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
456038994I4I200280(チャック下)約17
489
538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
456039084J4J240340(チャック下)約21
729
802(税込)
当日出荷
1年間返品保証
456039174K4K280400(チャック下)約21
929
1,022(税込)
当日出荷
1年間返品保証
456039264L4L340480(チャック下)約21
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:78
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45603865
2026-02-07
用途: 日常使い
その他業種

薄手のチャック付きビニール袋です。大きさを間違えて購入しましたが、色々な用途に使えるので問題ないです。細々としたものをまとめるにもコンパクトでとても良いです。

1が参考にしています
2026-01-06
用途: 納品物入れ
有限会社テックマネージメント

弊社で取り扱っている試作品の納品用に使用しております。特にこのFサイズの袋はA4の寸法図面を4つ折りにして同梱するのに最適なサイズなので頻繁に使用しております。

1が参考にしています
2026-01-06
用途: 薬やアクセサリーに
サービス業

持病がある母や、健康の為に、薬やサプリメントを入れて持ち歩いてます。
ピアスやクリップやホチキスの針など、細かい物の小分けにも便利。
チャックは固めでしっかり密封できるのも良いです。
100均の物よりビニールが暑くて丈夫で、とても使い勝手が良いです。

1が参考にしています
2026-03-27
用途: いろいろな物入
不動産業

食品に使ってもよさそうなので、小物入れからなんでも入れに使います。
沢山あって安いなー

対象商品 : 45603890
2025-12-16
用途: 製品台紙の封入
製造業

20袋買い、100枚のはずの入数が実際はまばらでした。
注文のトータルでは43枚も多かったです。
買えば買うほど合わなくなりそうですし、多いので良しというより作業効率が下がります。ベトナム製だから、ではなく数は合ってて欲しいです。

2が参考にしています
2026-03-24
用途: 小部品保管用として
製造業

厚さと大きさでバリエーションがあり、保管用の袋として使用しています。
重量物は厚目の袋を使うようにしています。

2026-03-23
用途: バリウム検査後のお薬入れ
医療・福祉・介護関連業

大きさもちょうど良く、チャックもついているので小さなお薬が落ちる心配がないので重宝しています。

2026-02-25
用途: 食品保存

袋やチャック部は丈夫で何度も繰り返し使える。
中に入れたものの品質を長く保てる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする