こんなお得な商品も!
両面テープ 事務用 普通粘着タイプ
モノタロウ
¥89
税込¥98
(34)
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など
タイプ一般タイプ
主な用途固定用
粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09
テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2
剥離紙ポリラミ紙
特性両面
グリーン購入法適合
被着材の素材紙
商品説明動画
両面テープナイスタック正しい使い方
この動画は、7人が参考にしています。
両面テープ一般用途用 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-12-06
- 用途:
- 事務用品
株式会社日本化学研究所 様
(製造業)
使いやすい細さで何にでも使わせてもらっています--*
2024-11-11
- 用途:
- 製品仮止め
興亜繊維工業株式会社 様
ナイスタックシリーズは、厚みや粘着力幅などのバリエーションが豊富。
いろいろ使ってみて、これに落ち着いた。
2024-09-13
- 用途:
- ポスターの貼り付け
サービス業
いままで10mm幅のものを使っていたが貼り付け力がもう少し欲しいので購入しました。正解でした。
- 対象商品:
- 06419707
2024-07-22
- 用途:
- 部品仮固定
シライ電子工業株式会社 様
パッケージの紙、カッターは不要で、いつも破ってから
使用しています。環境的にもコスト的にも良くないので、
両面テープだけを販売して頂けないでしょうか
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 06419707
2023-05-14
- 用途:
- サンプル帳の作成時
製造業
サンプル帳台紙にサンプル品と台紙を両面テープで固定する際
薄くてしっかり張り付くのが満足
幅の種類も有るので重宝しています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07