曜日別特売
モノタロウ

白メリヤスウエス 小分け圧縮パック 中古生地

白メリヤスウエス 小分け圧縮パック 中古生地 - モノタロウ白メリヤスウエス 小分け圧縮パック 中古生地 - モノタロウ白メリヤスウエス 小分け圧縮パック 中古生地 - モノタロウ白メリヤスウエス 小分け圧縮パック 中古生地 - モノタロウ白メリヤスウエス 小分け圧縮パック 中古生地 - モノタロウ
(9件のレビュー)

持ち運びや保管に便利な1kgづつ圧縮パックしたウエスです。
伸縮性と吸水性が良いメリヤス中古生地を使用しています。
白色なので汚れ具合の清掃確認にも最適です。

用途作業工具、工作機械、自動車整備などの水分・油分・汚れなどの拭き取り作業に適しています。種別中古材質綿・ポリエステル他(主にTシャツなどのインナー生地を使用)寸法(cm)約30~60角工程処理洗濯洗浄、乾燥、検針機検査、パック包装
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品の中古生地は綿100%ではありません、綿以外の化学繊維が混紡された生地が含まれます。
※本製品は洗濯洗浄してからウエスに加工をするため洗浄剤の影響で薄く青みがかったウエスが混入する場合がございます。商品の使用については問題無くご使用いただけます。
※溶剤を使う作業には適していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
パッケージサイズ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
856300755kg1束(1kg×5袋)240×210×340(1パック:240×210×68)
2,498
2,198
本日限り
金曜特価
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
8563008410kg1束(1kg×10袋)340×420×240(1パック:230×210×68)
4,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
パッケージサイズ(mm)
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
856300755kg1束(1kg×5袋)240×210×340(1パック:240×210×68)2,0982,308
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
8563008410kg1束(1kg×10袋)340×420×240(1パック:230×210×68)3,8984,288
(税込)
当日出荷
1年間返品保証

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85630075
2026-02-19
用途: 現場作業用
製造業

便利ですね。量も問題なく油もちゃんと吸ってくれます。

2026-02-06
用途: 圧縮最高!
株式会社遠藤製作所製造業

コンパクトに収納できる!圧縮最高!現場に渡すのも持ち手付きだからラクラクです

2026-01-05
用途: バイクや機械整備時に使用
郷田歯科医院医療・福祉・介護関連業

圧縮されているから場所も取らないし、必要になったら開封。メリヤス生地だから油の吸いもいいよ。

対象商品 : 85630075
2025-12-15
用途: 機械部品のメンテナンス
サービス業

圧縮されていて保管場所をとられず使い勝手が良い。白地であるのは交換サイクルにも適している。

2025-11-27
用途: 自動車塗装
その他業種

白でGood
圧縮されており、保管時に省スペースでGood

2025-06-30
用途: 機械のメンテナンスに

白なのでオイルの色を見るのに都合が良いです。
軽作業で使用した後に、廃油や古いグリスを拭き取って廃棄しています。
メリヤスなので吸込みも良く、小さく圧縮されているので使い勝手が良いです。
白以外のメリヤス生地で圧縮パックがあれば試してみたいと思います。

1が参考にしています
2025-06-25
用途: 保管時かさばらない

通常品を普段は2~3個で購入していますが、それと比較してかさばらないので、まとめ買いには有効です。品質に変わりはありません。

1が参考にしています
対象商品 : 85630075
2025-12-01
用途: I 塗装汚れ落としなど
三吉塗装建設業・工事業

コンパクトでとても使いやすかったです。また、購入しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする