空調ウェア特集

※中東情勢の影響により、掲載商品が予告なく終了となる場合があります。 詳細はこちら
296件中 1~40件

空調ウェア ベストタイプ フルセット モノタロウ 空調ウェア ベストタイプ フルセット 1セット
通常 10,980 税込12,078
当日出荷
株式会社山善とコラボレーションしたファン付きウェア。買ってすぐに使える、大容量バッテリー&大ファン搭載のベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)です。 裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上の仕様で、日焼けが気になる方に最適です。また、保冷剤をウェアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。風量3段切替。お好みの風量に調節可能で、運転時間は(強)約6時間、(中)約8時間、(弱)約11時間で、バッテリーは手差しポケットに入れて、手元でスイッチ操作ができます。
空調ウェア ベストタイプ モノタロウ 空調ウェア ベストタイプ 1着
通常 4,498 税込4,948
当日出荷
株式会社山善とコラボレーションしたウェアのみです。空調ウェア ベストタイプ フルセットの着替用としてお使いいただけます。この製品に対してのスターターキット別売はしておりませんのでご了承ください。 袖がないから動きやすいベストタイプで、裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上の仕様で、日焼けが気になる方に最適です。また、保冷剤をウェアに装着可能。
水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 首・脇冷却仕様 モノタロウ 水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 首・脇冷却仕様 1セット
通常 21,980 税込24,178
当日出荷
株式会社山善とコラボレーションした猛暑炎天下の作業にぴったりの冷水で直接体を冷やす水冷服です。首元と脇下にも冷却チューブを配置し効果的に体を冷却できるベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)になります。 凍らせた専用ボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。付属の1000ml専用ボトルで冷たさ持続UP(最大約3時間30分)。保冷バッグの内側は三層構造で抜群の保冷力です。専用ボトル1本で、冷たさ持続最大約3時間30分(メーカー調べ:環境温度36℃・湿度70%・タンク内水温26℃未満の最大時間。使用環境や服装、体温により異なります。持続時間は目安として記載しております)。使用する水はたったの200mL(冷水がオススメ)で、凍らせた専用ボトルを交換すれば冷たさが復活します。長時間の使用を実現したプログラム機能付コントローラー(3段階調整)になります。コンパクトなので上から防護服やユニフォームだけでなく、ハーネスの下でも着用可能になりました。(一部例外がございます)。背中の内側にはクッション材を採用しており、異物感を軽減します。バッテリーは前面収納で、ウェアは分解して手洗いが可能です。650mlまでの凍らせたペットボトルでも使用可能です。
水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 モノタロウ 水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 1セット
通常 15,980 税込17,578
当日出荷
株式会社山善とコラボレーションした猛暑炎天下の作業にぴったりの冷水で直接体を冷やす水冷服です。ベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)になります。 凍らせた専用ボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。付属の900ml専用ボトルで冷た持続UP(最大約3時間30分)。保冷バッグの内側は三層構造で抜群の保冷力です。専用ボトル1本で、冷たさ持続最大約3時間30分(メーカー調べ:環境温度36℃・湿度70%・タンク内水温26℃未満の最大時間。使用環境や服装、体温により異なります。持続時間は目安として記載しております)。使用する水はたったの200mL(冷水がオススメ)で、凍らせた専用ボトルを交換すれば冷たさが復活します。長時間の使用を実現したプログラム機能付コントローラー(3段階調整)になります。静かなファンレスで、コンパクトなので上から防護服やユニフォームだけでなく、ハーネスの下でも着用可能になりました。(一部例外がございます)。背中の内側にはクッション材を採用しており、異物感を軽減します。また脇の下のチューブをより内側に配置し、より効率的に身体を冷やします。バッテリーは前面収納で、ウェアは分解して手洗いが可能です。650mlまでの凍らせたペットボトルでも使用可能です。
ペルチェベスト 空調付 フルセット モノタロウ ペルチェベスト 空調付 フルセット 1セット
通常 16,980 税込18,678
当日出荷
株式会社山善とコラボレーションしたファン付きウェア×ペルチェ素子でさらに涼しく快適に。買ってすぐに使える、大容量バッテリー&大ファン搭載のペルチェベストのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)です。 ペルチェプレートが背中にフィットするメッシュ構造で、裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上の仕様で、日焼けが気になる方に最適です。また、保冷剤をウェアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。風量3段切替。お好みの風量に調節可能で、運転時間は(強)約3時間、(中)約5時間、(弱)約7時間で、バッテリーは手差しポケットに入れて、手元でスイッチ操作ができます。
リチウムイオンバッテリー AC10 バートル バートル リチウムイオンバッテリー AC10 1個
通常 14,980 税込16,478
当日出荷
新バッテリーセル採用で最大出力電圧30V、最大風量120L/Sの大風量を実現したリチウムイオンバッテリーです
最大毎秒120リットルの風量を1時間発揮するハイスペックなリチウムイオンバッテリーです
約4時間の急速充電です
出力と充電ジャックを統一し水などの侵入による腐食を防ぎます
温度保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護の4つのプロテクション(保護機能)を内蔵した安全設計です
ファンを駆動しない状態では電源を入れても約30秒でLEDが消灯します
バッテリー残量を5段階で表示し直感的に残量が把握できます
スイッチ操作部全面を覆うゴム系のラベルを採用しておりスイッチ操作部の防水・防塵性を向上しています
ファンユニット バートル バートル ファンユニット 1箱(2個)
通常 6,598 税込7,258
当日出荷
最大毎秒120リットルの風量を発揮する耐久性に優れたブラシレスモーターファンです
最大毎秒120リットルの風量を発揮します
ウエアへの取付が簡単な「ねじ式」でウエアの生地をしっかり挟み込むので脱落しにくい構造です
断線しにくい耐久性の高いファンケーブルを付属しています
ファンフィルターを1セット付属しています(使用環境に応じて装着可能ですがファンフィルター装着時は風量が50%以下に減少します)
ファンケーブルのコード抜け防止機能を搭載し、誤接続防止のためバッテリー側プラグの色を黄色に色分けしています
水洗いに対応した簡易防水仕様(完全防水ではありません)です(防沫・耐水・防塵性能:IP55等級)
AC7141ACブルゾン バートル バートル AC7141ACブルゾン 1枚
通常 4,798 税込5,278
当日出荷
人気定番7041シリーズのデザインカラーに対応したエアクラフトシリーズ 背面にフルハーネスランヤード装着対応仕様 空気の漏れを防ぐ日本製高密度TCウェザークロスを採用 背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備
AC2094HBACベスト バートル バートル AC2094HBACベスト 1枚
通常 2,998 税込3,298
当日出荷
ミニマルなルックスとワークスペックの機能性を兼ね備えたスポーティなファン装着プロダクトサイドバックとハイバックの2型を展開 軽量撥水性、アルミC加工による遮熱性(-8℃)を備えたソフトシェル素材 背面に干渉しないサイドバックファン取付仕様
AC7146AC半袖ブルゾン バートル バートル AC7146AC半袖ブルゾン 1枚
通常 3,298 税込3,628
当日出荷
ミニマルなルックスとワークスペックの機能性を兼ね備えたスポーティなファン装着プロダクトサイドバックとハイバックの2型を展開 軽量撥水性、アルミC加工による遮熱性(-8℃)を備えたソフトシェル素材 背面に干渉しないサイドバックファン取付仕様
AC1194フーディベスト バートル バートル AC1194フーディベスト 1枚
通常 3,998 税込4,398
当日出荷
フルハーネスに対応した本格ワークスペックモデルながら、カジュアルなマウンテンパーカデザインはワークシーンからデイリーまで幅広いシーンをフォロー 風が全体に駆け巡るローバックファン取付設計モデル 遮熱効果(-8℃)に優れたアルミC加工と軽量、撥水性を備えたソフトシェル素材
空調服(R) スターターキット (18V) 空調服 空調服 空調服(R) スターターキット (18V) 1セット
通常 19,800 税込21,780
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
空調服(R) スターターキット (14.4V) 空調服 空調服 空調服(R) スターターキット (14.4V) 1セット
通常 15,500 税込17,050
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。 はじめてご使用される方におすすめです。 薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。 最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。 ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。 14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
空調服(R) スターターキット(25V) 空調服 空調服 空調服(R) スターターキット(25V) 1セット
通常 22,980 税込25,278
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。
【ファン】
最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!
最大瞬間風量103L/秒。
上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)
【バッテリー】
最大電圧25vの大容量バッテリー
4段階切替が可能
防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心
シンプル表示!操作もラクサク
*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
注水式ベストBODYCOOL SMART-X スリーライク スリーライク 注水式ベストBODYCOOL SMART-X 1着
通常 18,000 税込19,800
当日出荷
独自の気化冷却システムによってバッテリーや保冷剤を使用せず、水のみを利用して身体を連続して最長72時間冷却できる冷却ベストです。
常温の水でも効果を発揮し,効果が薄れてきたら水を追加するだけで効果が回復。
水を使用するメリットとして、危険物を扱う現場や医療現場などでも使用可能・充電などの面倒な手間が不要・災害対策としても有効。
熱がこもりにくいため、電動ファン付きウエアのインナーとしても最適です。
電動ファンの風が気化熱冷却効果を高めます。
コンパクトにたためて驚きの軽さです。
独自技術で外側・内側ともにドライな状態をキープします。
アイスマンHYBRID-PRO Y'sGOD Y'sGOD アイスマンHYBRID-PRO 1セット
通常 39,980 税込43,978
当日出荷
アイスマンPRO-XⅡ Y'sGOD Y'sGOD アイスマンPRO-XⅡ 1セット
通常 19,980 税込21,978
当日出荷
アイスマンの代名詞的存在「PRO-X」をデザイン革新
いくつもの試作品を経て、従来の構造は継承しつつ、より動きやすく安定性に優れた快適な使い心地を実現。両肩には荷重負荷を和らげるようにハニカムショルダーパットや、新発想クロスフィット(脇下)でより体に密着しやすくなります。
アイスG AIR フィット Y'sGOD Y'sGOD アイスG AIR フィット 1個
通常 1,998 税込2,198
当日出荷
面で密着&締め付けないので首に心地よくフィット。
形状を変えられるアルミプレート入り。
冷却温度28℃で冷えすぎない。
氷水や冷凍庫・冷蔵庫で冷やしてお使いください。繰り返しご使用頂けます。
ボルトクール ファンセット VOLTCOOL VOLTCOOL ボルトクール ファンセット 1セット
通常 2,898 税込3,188
当日出荷
GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発された空調ファンセット 送風量は毎秒約47L 対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働 スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません) バッテリーは『GLADIATOR』『VOLTCOOL』ブランドロゴ入りのものをご使用ください
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90470 空調服 空調服 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90470 1着
通常 5,598 税込6,158
当日出荷から 4日以内出荷
綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。生地に帯電防止素材を採用し、空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を採用。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。全関東電気工事協会推奨認定品。
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 空調服 空調服 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 1着
通常 4,398 税込4,838
当日出荷から 5日以内出荷
撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90540 空調服 空調服 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90540 1着
通常 5,398 税込5,938
当日出荷から 6日以内出荷
ポリエステル素材のベストセラーモデル。 空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いのエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外作業にも適しています。
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服 空調服 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 1着
通常 5,398 税込5,938
当日出荷
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
AIR SENSOR-1 ファンセット クロダルマ クロダルマ AIR SENSOR-1 ファンセット 1式
通常 5,990 税込6,589
当日出荷
AIR SENSOR-1 フルハーネス対応ベスト (服のみ) クロダルマ クロダルマ AIR SENSOR-1 フルハーネス対応ベスト (服のみ) 1着
通常 5,798 税込6,378
4日以内出荷から 5日以内出荷
便利な草刈り用ベルト取り出し口を装備、フルハーネス対応のファン取付可能ベスト
AIR SENSOR-1 ベスト (服のみ) クロダルマ クロダルマ AIR SENSOR-1 ベスト (服のみ) 1着
通常 4,390 税込4,829
当日出荷から 4日以内出荷
色の切り替えしでおしゃれ度アップ。 アウトドア・インドアでの使用可能な、スポーティなデザインのファン付ベスト。
ICWベストプロXセット HOP-SCOT HOP-SCOT ICWベストプロXセット 1個
通常 18,980 税込20,878
当日出荷
新たにフルハーネス対応にデザインされた水冷式クーリングベスト。 張り巡らす水を冷やすために使用する氷結コアを、専用の薄型ボトルとすることでフルハーネスを装着しても冷水が巡る構造となっています。 内部保冷生地が三層構造となったほか、バッグ内部ポケットに保冷剤も入れられるので、冷却時間をより長く保持するデザインになりました。 モーター部分は防水加工が施されたので洗濯の際も取り外す必要がありません(必ず30℃未満の水をご使用ください)。
ICWベストプロXセットBIGサイズ HOP-SCOT HOP-SCOT ICWベストプロXセットBIGサイズ 1個
通常 18,980 税込20,878
当日出荷
新たにフルハーネス対応にデザインされた水冷式クーリングベスト。 張り巡らす水を冷やすために使用する氷結コアを、専用の薄型ボトルとすることでフルハーネスを装着しても冷水が巡る構造となっています。 内部保冷生地が三層構造となったほか、バッグ内部ポケットに保冷剤も入れられるので、冷却時間をより長く保持するデザインになりました。 モーター部分は防水加工が施されたので洗濯の際も取り外す必要がありません(必ず30℃未満の水をご使用ください)。
水冷ベスト アタックベース アタックベース 水冷ベスト 1枚
通常 15,980 税込17,578
当日出荷
脇部分も冷却する水冷循環ベスト。ベストの全面、背面、衿元にプラスして脇部分にも冷却ユニットを搭載。氷で冷やした冷水が流れ渡り、瞬時に効果的に体を冷却。コストメリットがある仕様でハイパフォーマンス間違いなし。氷を入れ替えれば一日中冷たさが持続し、EFウェアの使用できない現場でも使用可能な冷却ウェア。
クールコア半袖インナー 0043 Asahicho(旭蝶繊維) Asahicho(旭蝶繊維) クールコア半袖インナー 0043 1枚
通常 3,290 税込3,619
当日出荷から 5日以内出荷
クールコア(冷却素材)ルーズフィットインナー
クールコア長袖インナー 0044 Asahicho(旭蝶繊維) Asahicho(旭蝶繊維) クールコア長袖インナー 0044 1枚
通常 3,390 税込3,729
3日以内出荷から 4日以内出荷
クールコア(冷却素材)ルーズフィットインナー
空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) YAMAZEN(山善) 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit 1セット
通常 11,980 税込13,178
当日出荷
届いてすぐに使える空調ウェアフルセット(ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット)
生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感
ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能
保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!
取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます
紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適
ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます
・風量3段切替
・保冷剤用メッシュポケット:2箇所
・電池使用時間(運転時間):(強)約1時間45分、(中)約2時間20分、(弱)約3時間40分
・大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm
・ジャンパーの服穴径:90mm
《バッテリー》
・型式番号:FT-MB006P5BK
・電池電圧:12V
・電池容量:5000mAh
・出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1
・入力ポート:USB Type-C
・定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A
・付属品:USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書
・充電時間目安
・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半
・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間
LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます
ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善) YAMAZEN(山善) ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット 1セット
通常 19,980 税込21,978
当日出荷
届いてすぐに使えるペルチェ搭載 空調ウェアフルセット
生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感
ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能
収納袋付きで持ち運びもラクラク・名札付きで管理しやすい
紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適
【KFPS6CV1E】
・背中上部にペルチェ1個搭載
・3段階風量調整:弱/中/強
・電池使用時間(運転時間):(弱)約14時間・(中)約11時間・(強)約8時間
【KFPW6CV1E】
・首元にペルチェ2個搭載
・4段階風量調整:ゆらぎ/弱/中/強 (※ゆらぎは弱モード2分、強モード5分を交互に運転します。)
・電池使用時間(運転時間):(弱)約11時間・(中)約8時間30分・(強)約6時間30分
◇大型ファン:外径 約106mm、厚み約47mm
◇ジャンパーの服穴径:90mm
◇保冷剤用メッシュポケット:2箇所
《バッテリー》
◇電池電圧:3.7V
◇電池容量:20000mAh
◇充電時間:約11時間(5V2A出力時)
◇バッテリー残量目安表示あり
ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能 YAMAZEN(山善) YAMAZEN(山善) ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能 1セット
通常 20,980 税込23,078
当日出荷
着丈も身幅も調整できるフリーサイズのペルチェベスト
2重メッシュ構造でコードが収納でき邪魔にならない!軽量かつ強度のある3Dメッシュ素材のベスト
取り付け穴が7個あるため、ペルチェデバイス(オプション)を増量して装着可能
ペルチェデバイスは「冷却・加熱の2モード」季節によって使い分け可能
◇使用可能温度:目安5℃~40℃
◇冷却モード:強 約7時間/中 約9時間/弱 約12時間/ゆらぎ(強⇔弱) 約9時間
◇加熱モード:強 約26時間/弱 約52時間
◇バッテリーポケット2個付き
《ペルチェデバイス》
◇型式番号:FM3D
◇入力:5V2.0~2.4A
◇外径 直径6.6×厚み 2.2cm(デバイス1個あたり)、重量約190g
《バッテリー》
◇型式番号:FT-MB009V2
◇電池容量:20000mAh
◇奥行2.6×幅6.5×高さ10.1cm、重量約220g
◇入力:USB-C(DC5V2A)、microUSB(DC5V2A)・出力:USB-A(DC5V2.1A)
◇付属品:本体充電用USBケーブル×1本
ハーネス対応電動ファン付きウェア(フード付き・ハイバック仕様) ベストセット DiVaiZ DiVaiZ ハーネス対応電動ファン付きウェア(フード付き・ハイバック仕様) ベストセット 1セット
通常 10,980 税込12,078
当日出荷
ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。
ハイバック仕様。
裏チタン加工により、赤外線・紫外線を遮断し、衣類内部の温度上昇を抑えます。
ランヤード取り出し口付きです。
背中の上側に開口部を設けることで、Y型・X型フルハーネス安全帯を着用してもファンの通気口を妨げないです。
防炎空冷服 綿100% (ブルゾンのみ) 日新被服 日新被服 防炎空冷服 綿100% (ブルゾンのみ) 1着
通常 9,698 税込10,668
8日以内出荷
溶接に適したオリジナルデザイン。 [脇下排気口]脇下から体内のこもる熱を放出。腕をあげても突っ張りにくい。 [広めの前立て]ファスナー・ボタンの金属部をスパッタからガード。 [袖口アジャスター]袖口をピッタリふさいで袖からの風漏れ防止TIG 溶接に最適。 [フルハーネス対応]背部スリット。 [高めのファン位置]全身に風がめぐる。 [L.O.I値(限界酸素指数)28.4]L.O.I値とは「燃え難さ」や「燃え易さ」を表す指標の1つです。 一般的な空気中の酸素濃度は約21%とされており、酸素指数(OI)の数値が27以上であれば難燃性素材といわれています。
防炎空冷服 綿100% (ベストのみ) 日新被服 日新被服 防炎空冷服 綿100% (ベストのみ) 1着
通常 8,298 税込9,128
翌日出荷から 8日以内出荷
袖なしベストです。 [フルハーネス対応]背部スリット。 [高めのファン位置]全身に風がめぐる。 [L.O.I値(限界酸素指数)28.4]L.O.I値とは「燃え難さ」や「燃え易さ」を表す指標の1つです。
空調風神服ファンバッテリーセット アタックベース アタックベース 空調風神服ファンバッテリーセット 1セット
通常 15,980 税込17,578
当日出荷
ボリューム感を感じさせるオフタートルネックシルエットが細見え効果を生み出すスタイリッシュフードベスト。 バッテリーとファンがセットになっているので購入後すぐご使用が可能となっております。
半袖ブルゾン E8701 Asahicho(旭蝶繊維) Asahicho(旭蝶繊維) 半袖ブルゾン E8701 1枚
通常 5,398 税込5,938
3日以内出荷
環境に配慮した植物由来のポリエステル繊維「PLANTPET(R)」 働きやすさを追求するためにストレッチ性と肌へのべたつき防止を兼ね備えた「FLEXING(R)UD」 混率:ポリエステル100% 帯電防止素材 ストレッチ 半袖ブルゾン
296件中 1~40件