絞り込み
太さ(Φmm)
ブランド
長さ(m)
破断荷重(kN)
50未満・50~100未満・100~250未満・250~500未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
955件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
ワイヤーロープ ステンレス モノタロウワイヤーロープ ステンレスモノタロウ(157件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
販売区分業務用
ステンレスワイヤーロープ TRUSCOステンレスワイヤーロープTRUSCO(59件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO(42件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
ステンレスワイヤー 7×7 大洋製器工業ステンレスワイヤー 7×7大洋製器工業(10件のレビュー)
9,598税込10,558
1巻
当日出荷
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテックビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)コンドーテック
2,298税込2,528特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン(10件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から4日以内出荷
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコステンレスワイヤーロープ 30m巻エスコ(25件のレビュー)
2,050税込2,255
1個
当日出荷から翌日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(6件のレビュー)
5,660税込6,226
1個(100m)
当日出荷
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
長さ(m)100
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ TRUSCOナイロン被覆ステンレスワイヤーロープTRUSCO(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ)SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング)OCR(大阪コートロープ)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用としてナイロン:クリア加工ナイロン被覆
JISワイヤーロープ コンドーテックJISワイヤーロープコンドーテック(17件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途船舶、漁業、土木建築その他表面処理メッキなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
フレックスワイヤー WAKI(和気産業)フレックスワイヤーWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
サビに強く、安全に取扱いができます。
材質鋼線寸法(mm)約32×53(輪部分)入数1
ステンレス カットワイヤー ひめじやステンレス カットワイヤーひめじや(5件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
強くて錆びにくいステンレス製。ワイヤーロープ 細径。
落下転倒防止ワイヤー 八幡ねじ落下転倒防止ワイヤー八幡ねじ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
フック付ワイヤーとロッカブルプラスがセットの落下・転倒防止キットです。
用途工場、倉庫、オフィス、店舗における転倒、落下防止に。トラスコ品番521-4741材質亜鉛長さ(m)1ロープ径(Φmm)3最大荷重(kg)落下:45、転倒:359
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプTRUSCO(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
ワイヤロープ用ステンレススリーブ TRUSCOワイヤロープ用ステンレススリーブTRUSCO
82税込90
1袋(2個)
当日出荷
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。セット内容スリーブ2個入材質ステンレス(SUS304)
1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ(1件のレビュー)
200税込220
1袋(10個)
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:1.5mm
3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ
450税込495
1袋(10個)
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:3.0mm
JIS規格品メッキ付ワイヤロープ TRUSCOJIS規格品メッキ付ワイヤロープTRUSCO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他加工亜鉛メッキJIS規格JIS G3525 規格適合品
オーバルスリーブ ニッサチェインオーバルスリーブニッサチェイン
2,690税込2,959
1袋(100個)ほか
当日出荷
用途ワイヤーロープ専用パーツ 2RoHS指令(10物質対応)対応
4.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ4.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ(1件のレビュー)
700税込770
1袋(10個)
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:4.0mm
SUSワイヤロープ OCR(大阪コートロープ)SUSワイヤロープOCR(大阪コートロープ)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ
330税込363
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA628SD-2A適合ワイヤ径(Φmm)2
デベグラスワイヤー グラス・ファイバー工研デベグラスワイヤーグラス・ファイバー工研(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷から4日以内出荷
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用材質グラスファイバー加工PVC被覆構成1×19
玉付きワイヤロープ ニッサチェイン玉付きワイヤロープニッサチェイン
369税込406
1個
当日出荷
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)TRUSCO(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
5.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ5.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ
1,050税込1,155
1袋(10個)
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:5.0mm
ビス止め端子付きワイヤー エスコビス止め端子付きワイヤーエスコ
475税込523
1個
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付
ミニロック OCR(大阪コートロープ)ミニロックOCR(大阪コートロープ)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(100個)
当日出荷
日本製のアルミスリーブです。 ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。 使いやすい100個入りです。 専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、ワイヤロープの先端加締め用として、ワイヤロープの接続用として
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付) TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付)TRUSCO
369税込406
1本
当日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。付属品スリーブ(ステンレス)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
5mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ エスコ5mmx 50m ステンレス ワイヤーロープエスコ(7件のレビュー)
16,900税込18,590
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SC-55質量(g)6寸法ワイヤー7×7ワイヤー(構成)7×7
ステンレスカットワイヤー ジョー・プリンス竹下ステンレスカットワイヤージョー・プリンス竹下
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤロープシンブル A型(被覆しない鋼索用) コンドーテックワイヤロープシンブル A型(被覆しない鋼索用)コンドーテック(3件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷から7日以内出荷
被覆しないワイヤロープ用です。
材質溶融亜鉛めっき表面処理溶融亜鉛めっき
3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ
470税込517
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA628SD-3A適合ワイヤ径(Φmm)3
2.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ2.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-220長さ(m)200破断荷重(kg)284
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCOステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本
ダイニーマ・ロープ INDRAダイニーマ・ロープINDRA
18,980税込20,878
1巻(50m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
ワイヤ・留め付け金具セット グリップルワイヤ・留め付け金具セットグリップル
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
ワイヤーロープ