絞り込み
エコロジープロダクト

ミニトレ アルミ製トレーラー
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。長さ(mm)1250~1430幅(mm)870~1250質量(kg)23.5最大積載量(kg)150
スワット 乗用作業車ハイタイプ
HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷RSA-400は座面が少し高いため地面より少し高い所の作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性もよく長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、前後左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 移動に便利なハンドル付です。トラスコ品番762-1558全長(mm)700(ハンドル除く)質量(kg)6.8座面高さ(mm)330・380タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)最大使用荷重(kg)100タイヤ幅(mm)250
エンジン式粉砕機 チッパーシュレッダー
GS¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷最大60mmの太枝を粉砕できるエンジン式粉砕機です。庭木の剪定などで出る大量の刈り枝を約1/8に減容できます。粉砕後は有機肥料として再利用や、可燃ごみとして出すことが可能です。付属品手袋、ゴーグル、聴覚保護具(耳栓)、収集バッグトラスコ品番654-8075幅(mm)620高さ(mm)1100奥行(mm)1420
スワット 乗用作業車ロータイプ
HARAX(ハラックス)¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷RSA-640Lは座面が低いため地面に近い所での横向き作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性も良く長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 方向を修正するのに便利なハンドル付きです。トラスコ品番762-1566全長(mm)1010(ハンドル除く)質量(kg)6.9座面高さ(mm)210・260・310タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)最大使用荷重(kg)100タイヤ幅(mm)250
スワット 乗用作業車
HARAX(ハラックス)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷スワットシリーズの中で一番シンプルで軽量な乗用作業車です。取手が付いていますから作業の方向修正や持ち運びに便利です。質量(kg)2.8寸法(cm)【イス】28×25寸法(長さL×幅W)(mm)525×315最大使用荷重(kg)80座面高(cm)30