ミニター

ミニターのページです。ミニターは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在1865件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ミニター株式会社
設立1962/06/28
所在地〒130-0026 東京都墨田区両国1丁目16番3号
1,865件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ver.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様 ミニター

    Ver.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様

    ミニター(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。
    トラスコ品番827-8902質量(g)85長さ(m)1.5
  • 互換アダプタ ミニター

    互換アダプタ

    ミニター
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    旧タイプの電源装置(3ピン仕様)にVer.2ハンドピース・モーターを接続させるためのアダプタです。
    トラスコ品番827-8943質量(g)36
  • ダイヤモンドカッティングディスク ミニター

    ダイヤモンドカッティングディスク

    ミニター
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • 超硬カッタースパイラルカット ミニター

    超硬カッタースパイラルカット

    ミニター(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅カット名称スパイラルカット
  • 研削用ゴム砥石 ミニター

    研削用ゴム砥石

    ミニター
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
    軸径(Φmm)3.0形状円柱最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さハード砥粒GC適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • スリーブコレット ミニター

    スリーブコレット

    ミニター
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番856-8505軸径(Φmm)3.00全長(mm)21.5質量(g)5タイプスリーブコレット外径(mm)4.6
  • ミニモ オイルストーン A 極細目 ミニター

    ミニモ オイルストーン A 極細目

    ミニター(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    粒度極細目対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒A
  • ソフトゴムパッド(アングロン用) ミニター

    ソフトゴムパッド(アングロン用)

    ミニター
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(5個)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3幅(mm)17全長(mm)34
  • モーター ミニター

    モーター

    ミニター
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • マンドレール ミニター

    マンドレール

    ミニター
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • フェルトバフ軸径3.0mm ミニター

    フェルトバフ軸径3.0mm

    ミニター
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3
  • 研磨用ゴム砥石軸径2.34mm ミニター

    研磨用ゴム砥石軸径2.34mm

    ミニター
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 電着ダイヤモンドカッティングディスク ミニター

    電着ダイヤモンドカッティングディスク

    ミニター
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
    適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • サンドベルト(ミニベルトサンダー用) ミニター

    サンドベルト(ミニベルトサンダー用)

    ミニター
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(30本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 金属ブラシ(エンド型) ミニター

    金属ブラシ(エンド型)

    ミニター
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(10本)
    当日出荷
    形状エンド型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅線径(mm)0.1
  • 研磨用ゴム砥石軸径3.0mm ミニター

    研磨用ゴム砥石軸径3.0mm

    ミニター
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • カッティング砥石(WA) ミニター

    カッティング砥石(WA)

    ミニター
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット(10個)
    当日出荷
    種類ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA穴径(mm)1.8
  • ミニモ駆動刻字ペンワークマーカー ミニター

    ミニモ駆動刻字ペンワークマーカー

    ミニター
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
    用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。適合硬度:HRC50までトラスコ品番218-6179質量(g)136(コード含まず)空気消費量(L/min)25使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ホース長さ(m)2.5ホースジョイントPT1/4胴径×全長(mm)17×140
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3300 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3300

    ミニター
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ダイヤモンド対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ サンドペーパーディスク ミニター

    ミニモ サンドペーパーディスク

    ミニター
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(100枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
    用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • サンドペーパーディスク(アングロン用) ミニター

    サンドペーパーディスク(アングロン用)

    ミニター
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)31穴径(mm)11
  • フェルトバフ軸径2.34mm ミニター

    フェルトバフ軸径2.34mm

    ミニター
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)2.34
  • カッティング砥石 ガラス補強材入り ミニター

    カッティング砥石 ガラス補強材入り

    ミニター
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。 一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
    穴径(Φmm)1.8適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • 金属ブラシ エンド ミニター

    金属ブラシ エンド

    ミニター(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    軸径(Φmm)3.00形状エンド型全長(mm)29.0質量(g)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)21毛丈(mm)8外径(Φmm)3適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • ロングシャフトゴム砥石 ミニター

    ロングシャフトゴム砥石

    ミニター
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1セット(10本)
    当日出荷
    弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
    軸径(Φmm)3.0形状円柱粒度320硬さミディアム砥粒WA適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • ロングシャフト PAピンク砥石 ミニター

    ロングシャフト PAピンク砥石

    ミニター
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1セット(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    軸径(Φmm)3.0形状球粒度120全長(mm)90.0色ピンク砥粒PA適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
  • ミニモ ドリルチャック ミニター

    ミニモ ドリルチャック

    ミニター(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番499-8219材質スチール軸径(Φmm)2.34全長(mm)49.5質量(g)7タイプドリルチャック対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)7.5
  • ミニベルトサンダー用部品 ミニター

    ミニベルトサンダー用部品

    ミニター
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    適合BS31
  • 超硬カッタークロスカット ミニター

    超硬カッタークロスカット

    ミニター
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬軸径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅カット名称クロスカット
  • スパイラルホールブラシ U型 ミニター

    スパイラルホールブラシ U型

    ミニター
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部での作業が可能であると同時に突き当り面のダメージを軽減します。
    軸径(Φmm)6.0全長(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、樹脂・ゴム、アルミニウム・銅ブラシ長(mm)40
  • 超硬カッター ミニター

    超硬カッター

    ミニター
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
    用途小型で中速、精密軽作業に最適その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3色【手元スイッチ】ブルー質量(g)225 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000定格電圧 DC V3~30
  • ファイバーブラシ ショート ミニター

    ファイバーブラシ ショート

    ミニター
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    フレキシブルでワーク形状を追従しやすく、優れた切削性を持つアルミナ繊維ブラシです。
    仕様【C面取り量】15000、【R面取り量】3走行速度(m/min)【ベルト】1200
  • 金属ブラシ(カップ型) ミニター

    金属ブラシ(カップ型)

    ミニター
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    形状カップ型対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 電着ダイヤモンドバー#120 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#120

    ミニター
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3粒度120対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ファイバーストーンスティック ミニター

    ファイバーストーンスティック

    ミニター(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。
    適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2400 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2400

    ミニター
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3粒度270対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ストレートコード ミニター

    ストレートコード

    ミニター
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    パワーパックのD.C.出力端子とVer.3ハンドピース、モーター5PINを接続する専用コードです。
    全長(m)1.5
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプです。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4色【手元スイッチ】レッド質量(g)287 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~40
  • 研削用ゴム砥石砥粒:WA ミニター

    研削用ゴム砥石砥粒:WA

    ミニター
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA