JL-20-4K-TSG Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研) 36804476

 

JL-20-4K-TSG Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研) 36804476
JL-20-4K-TSG Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研) 36804476
JL-20-4K-TSG Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研) 36804476

Jレバー 小判座表示錠

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色サテンゴールド
内容量1セット注文コード36804476品番JL-20-4K-TSG
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
用途
トイレ用(ツマミカギ)
色
サテンゴールド
セット内容
レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
材質
ハンドル・座:アルミダイカスト
種類
レバーハンドル
記号
(座)4K
ハンドル
NO.20
仕上
静電塗装
機能
小判座、表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)
対応戸厚(mm)
24~45
バックセット(mm)
50

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36804467
2020-07-23
用途: トイレのドアノブの付け替え時
建設業・工事業

使いやすいデザインなので選びました。分かりやすい取説のおかげでスムーズに作業できました

対象商品 : 36804467
2018-09-30
用途: トイレのレバー交換

ドアノブの穴が元々一つしかなかったので、カギを通すための穴を上に一つ空ける必要がありました。型紙がついていたので、所定の位置にきちんと空けることができました。レバーの左右を入れる作業も容易にできました。トイレの雰囲気が変わって非常に良かったと思います。

対象商品 : 36804467
2017-04-09
用途: トイレドアの交換用
サービス業

元々が握り玉ドアノブだったが、鍵の動きなどが不安定になっていたためついでにレバー式に交換。デザインもシンプルで質感も良好。加工図も入っていて解りやすかった。元々はバックセット60mmだったが、このシリーズに60mmの組み合わせがないので、新たにバックセットのみ追加購入するか、ドアに加工が必要です(今回は加工しました)。
非常に使いやすくなりました。

対象商品 : 36804476
2016-08-15
用途: 賃貸物件の補修部品
不動産業

10年以上前に取り付けた部品なので適合するか心配でしたがOKでした。
助かりました。

対象商品 : 36804476
2016-03-06
用途: 交換部品
カギのシノハラ宗像 様

特に問題なし。
しいてあげるなら、図面を添付して頂けるとありがたい。

対象商品 : 36804476
2015-08-02
用途: トイレ
その他業種

質感も良く取り付けも簡単で良かったです。

対象商品 : 36804467
2017-04-27
用途: トイレのノブ
TwoBee 様

今まで使っていたメーカーが解らなかったのですが、モノタロウで偶然見つけて、ねじや穴の位置を図ってみるとほぼ同じで 加工せず取り付けができました。

対象商品 : 36804476
2014-11-22
用途: リフォーム

初めてドアノブをレバーに取り替えようとまとめて買ったけど、バックセットの寸法を確認しなかったので、現場で使えなくて大損してしまった。60mmが必要だけど、これは50mmだから、皆様気をつけてくださいね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
左吊り元で使用可能でしょうか?
回答:
こちら商品はレバーの入れ替えが可能な商品となります。
1人が参考にしています
2012-07-25

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする