ポップスタンド の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 35695493
2026-04-10
用途: 刺繍台
医療・福祉・介護関連業
長時間刺繍をしていると刺繍枠を持つ手が痛くなるので、他の方の口コミを参考に購入してみました。一方の口ゴム付きのクリップでガッチリ机に挟み、もう一方の同様のクリップで刺繍台をホールドし、刺繍枠の位置をアームを曲げて調整できるのでとても便利です。木の刺繍台のようなお洒落さはありませんが、実用的で良いと思います。ただ強力なクリップを開けるのに非力な方だと大変かもしれません。私も試しに強力なA3タイプでなく、A4の方と使い較べてみようかと思います。
2025-08-21
用途: 脱落防止
製造業
補助棒を支えておくのに使用。個人により補助棒の長さが違う為各自で調整して使用できるために、買ってよかったです。
1人が参考にしています
2024-10-07
用途: 集塵ホースの吸い込み口の支えに使用
集塵ホースの吸い込み口を好きな位置に強力に保持することができました。
1人が参考にしています
2025-06-06
用途: 機械を挟む時に使います
有限会社東光 様
いろんなお店を探しましたが,結局モノタロウが一番でした,
対象商品 : 35695475
2023-07-31
用途: 多用途に使える
サービス業
見える場所に書類を保持したり、デスク照明の位置を一時的に変えたり、ホルダーと合わせてスマホを保持したりと、いろいろなことに使えそうです。
金属製なので耐久性も高そうですが、その分重さがマイナスになるかもしれません。
対象商品 : 35695484
2023-03-01
用途: ライトステーとして
スタンドに不具合があり、余剰となっていたLEDスポットライトの改造に利用しました。
片方のクリップは取り外しマグネットベースに付くように加工して、フレキ管の中に配線
を通して使用しています。細かな作業の際、フレキシブルに手元を照らしてくれて重宝しています。
対象商品 : 35695502
2022-08-13
用途: 器具の固定
湘南カイロ 様
アームが自在なので、器具を色々な角度で固定しながら作業が出来るので重宝しています。両方ともクリップなので何処にでも移動出来るところも気に入っています