※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムリビンテック
CK51/CK30 ケース鎌錠
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
09412995
品番
CK51-CY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
寸法(mm)
BS/51
仕上
(エスカッション)アルマイトシルバー
材質
(エスカッション)アルミ合金、(サムターン)亜鉛合金、(シリンダー)真鍮、(ケース)鋼、ステンレス、(ストライク)ステンレス他
機能
個室錠(シリンダー錠)
適合扉厚(mm)
28~36