キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 - INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 - INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 - INAX(LIXIL)
(2件のレビュー)

シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓

注意
※水道水の水質基準に適合した水をご使用ください。(体調を損なう恐れがあります。)
※メーカー指定の浄水栓以外と組み合わせて使用しないでください。
※最適な浄水性能と水栓の性能を保つために、メーカー指定の浄水カートリッジ及びダミーカートリッジ(浄水カートリッジ未使用時)以外は、使用しないでください。水栓本体が破損し水漏れする恐れがあります。万一、メーカー指定以外の浄水カートリッジ及びダミーカートリッジを使用して故障や障害が生じた際は、保証できません。
※浄水止水後しばらくの間、ポタポタと水滴が落ちることがあります。これは浄水カートリッジのろ材が、浄水通水時に膨張し、止水時にゆっくり元に戻ることで残留水が押し出されるためで、故障ではありません。
※一般家庭用です。
※水栓に使用できる水質は、水道水および飲用可能な井戸水(水道法に定められた飲料水の基準に適合する水をいう)です。
※水質、水圧、およびお使いになる水量の違いにより、寿命が短くなることがあります。
※カートリッジの寿命により、塩素除去が十分に行われない場合があります。養魚用でのご使用を避けてください。
※水に溶け込んでいる塩分(海水)は除去できません。また、硬水を軟水に変えることはできません。
※浄水は水のみを流してお使いください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合場所
使用地区
ホース長さ(cm)
吐水口長さ(mm)
取付穴径(Φmm)
同梱部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66280089RJF-1071Y1個キッチン一般地-自在24337±2カートリッジ:JF-K41-A(長寿命・スタンダードタイプ)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66280098RJF-1071YN1個キッチン寒冷地-自在24337±2カートリッジ:JF-K41-A(長寿命・スタンダードタイプ)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
03377767RJF-1071Y-REC1台------
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
70392727RJF-771YA1個キッチン一般地引出:約4024437±2カートリッジ:JF-21(高塩素除去タイプ)
オープン
取扱い終了
代替品有
70392736RJF-771YNA1個キッチン寒冷地引出:約4024437±2カートリッジ:JF-21(高塩素除去タイプ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンホール混合栓(RJF-771YJ)への取替え方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70392727RJF-771YA66280089RJF-1071YRJF-771YA キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 66280089キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付INAX(LIXIL)1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70392736RJF-771YNA66280098RJF-1071YNRJF-771YNA キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 66280098キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付INAX(LIXIL)1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70392727
2023-02-28
用途: キッチンの混合水栓が故障したため代用品として購入しました
サービス業

デザインはシンプルで機能美が感じられます。
プロの手を借りずとも素人の私でも簡単に取り付けを完了できました。
必要な付属品も過不足なく同梱されており満足しています。

対象商品 : 70392727
2023-01-17
用途: 作業は特になし
運輸・通信業

ハンドシャワーをもう少し軽量に、ホースを長くすると、使い勝手が良くなるのでは。
水漏れもなく、快調。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする