曜日別特売

シングルワンホールスプレー混合栓

シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

シングルワンホールスプレー混合栓。

仕様
節水水栓、ナット式、フレキ
厚さ(mm)
5~30
規格
JIS
足径(Φmm)
(取付)32
JIS規格
JIS B 2061
取付穴径(Φmm)
35~39
使用地区
寒冷地
ナット対辺(mm)
(取付ロック)36
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48703839K8781JK-DJP-13漆黒
¥210,000
¥199,800
¥219,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
48703848K8781JK-WJP-13白練
¥210,000
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする