カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 制御機器(2)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業工具(1)
さらに商品を絞り込む

「ic引き抜き」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
IC引き抜き工具 アズワンIC引き抜き工具アズワン(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
アズワン品番63-3110-59
RS PRO ICソケット引抜き工具 RS PRORS PRO ICソケット引抜き工具RS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様ソケットタイプ:PLCC●SMT PLCC引き抜き工具. スプリング付きチップキャリア引き抜き工具 コンポーネント部品にダメージを与えずに、ソケットからPLCCを引き抜くための設計 スチール製トングをソケットの角に差し込み工具のグリップをひねるだけでキャリアの引き抜きが可能
RS Pro 圧着抜き取り工具 RS PRORS Pro 圧着抜き取り工具RS PRO
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
仕様コンタクトタイプ = ピン, ソケット全長 = 44mm先端幅 = 19mm先端長さ = 18mmIC引き抜き工具. DIPパッケージ(最大16極)を容易に引き抜ける効率的な汎用工具 寸法: 44 x 19 x 18 (mm) ボディ材質: アセタール(Hostaform 'C') スプリング: スチール製、光沢ニッケルめっき仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
IC引き抜き治具 サンハヤトIC引き抜き治具サンハヤト
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
SOP ICを傷めず引き抜ける。 KEL製SOC01-044ソケット(JEITA規格EDR-7320準拠、1.27mmピッチ 600mil SOP44ピン)用引抜治具です。 水平・垂直いずれの方向でも指一本で安全・確実に引き抜けます。 引き抜いたICを外すには、もう一度引き金を押せばロック金具が開いてICが外れます。
用途SOP型ICの引き抜きに適合KEL製SOC01-044ソケット質量(g)75寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)71×134×20
マイティスタッドMM1セット ビッグマイティスタッドMM1セットビッグ
159,800税込175,780
1セット
8日以内出荷
小型ながらIC制御でフル装備!波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整ICタイマー自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし
セット内容本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ適合電極径(Φmm)/10本体質量(kg)18入力電圧(V)単相200定格出力(kW)3寸法(cm)本体/18×27×27入力電流(A)30危険物の類別非危険物
超精密 IC引き抜き用プライヤー Erem超精密 IC引き抜き用プライヤーErem
22,980税込25,278特価
1本
取扱停止中
DIP ICリード矯正16ピン用静電気対策グリップを採用しています。多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。
種類精密プライヤ寸法L(mm)130質量(g)120寸法A(mm)23寸法E(mm)42寸法G(mm)1
IC引抜治具 サンハヤトIC引抜治具サンハヤト
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。指一本の操作で軽く引き抜けます。垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに。IC幅(inch)0.3
PLCC 引抜治具 サンハヤトPLCC 引抜治具サンハヤト
2,398税込2,638
1個
当日出荷
垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途PLCC型ICの引き抜きに ピンコネクターの引き抜きにトラスコ品番385-9673対応幅(mm)ピンコネクター10~50対応ICPLCC IC32~160ピン
DIP IC引抜治具 サンハヤトDIP IC引抜治具サンハヤト(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
指1本の操作で軽く引き抜けます。 垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら