パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。
ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。
用途角溝の丸み用。
材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。
用途角溝型のR部測定
工作物、成形品、金型、刃物などのR(半径)の検査に使用します。
用途外径丸み、溝の丸み用。
仕様凹凸(オス・メス)独立型
材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。
測定範囲(mm)1.0~7.0
材質冷間圧延鋼
質量(g)65
精度(mm)±0.05
寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
リーフ厚(mm)0.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。
コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
本体寸法(mm)175×15×0.5
精度Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mm
測定範囲(mm)Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150
RoHS指令(10物質対応)対応
従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。
ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。
測定範囲(mm)0.5~150
最小読取値(mm)0.1
付属品ストラップ
トラスコ品番311-0168
材質SUS420J2焼入れ
質量(g)55
器差(mm)±0.2
デプスバー無
全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
測定範囲(mm)1.0,1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
エスコ品番EA725SC-21
質量(g)88
ブレード枚数17
本体サイズ(mm)68X13X18(t)
測定内容1~3mm(0.25トビ)、3.5~7.0mm(0.5トビ)
フレーム(mm)70
1個
¥6,400
税込¥7,040
当日出荷
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。
ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。
ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。
絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)
材質ステンレス(SUS420J2)
厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3
最小表示C=0.01 / R=0.01
測定項目C面寸法、外R寸法
測定精度C=±0.05 / R=±0.08
最小表示(mm)C=0.01/R=0.01
測定対象C面寸法、外R寸法
使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個
使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個
防塵防水性能IP50
測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
5カ所測定部により工作物の凸凹、角隅または縁のR部測定に大変便利です。
用途R部
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。
測定範囲(mm)7.5~15.0
材質冷間圧延鋼
質量(g)115
精度(mm)±0.05
寸法R(mm)7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0
RoHS指令(10物質対応)対応
リーフ厚(mm)0.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
測定範囲(mm)7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0
エスコ品番EA725SC-22
質量(g)128
ブレード枚数16
本体サイズ(mm)80X20X20(t)
測定内容7.5~15mm(0.5トビ)
フレーム(mm)78
1個
特価
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
測定内容15.5~20mm(0.5トビ)、21~25mm(1.0トビ)
エスコ品番EA725SC-23
ブレード枚数15
フレーム(mm)78
1個
¥8,220
税込¥9,042
翌日出荷
工作物、成形品、金型、刃物などのRの検査に使用します。
用途工作物の凹凸、角隅または縁のR部の測定
精度±0.03
材質/仕上硬質ステンレス
トルクス[[R上]]のサイズを簡単に識別できます。
用途トルクス[[R上]]のサイズ識別用。
トラスコ品番137-4473
セット内容E4-E16、T10-T60 12(本)
質量(g)22
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
大きな工作物の凸凹部の検査に使用するゲージです。178シリーズ1.0~50mmRをさらに大きい、31.0~100mmRまでの測定向けに発売しました。
用途円溝R部(パイプ外径やくぼみ等)
材質ステンレス製
枚数10枚
トビ数(mm)1.0
管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様PAGオイル専用
付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り
接続口径(inch)7/16-20UNF
表示メーター:R1234yfのみ MPa表示
ホース長さ(mm)1500
対応冷媒種別R-1234yf
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
接続口径(inch)5/16フレア
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)
常用圧力(MPa)5.5
接続口径1/8NPT(メス)×5/16フレア(メス、ムシ押付)
対応冷媒種別R410A/R32
仕様R1234yf用マニホールド R1234yf飽和温度目盛付き バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT ボール接続ポート…M12P1.5メス ボールバルブ式マニホールドボディ 圧力計…・低圧側(TA141YF)…ー0.1~1.8MPa ・高圧側(TA140YF)…ー0.1~3.5MPa
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様POEオイル専用 ハイブリッド用
付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ接続アダプター(7/16UNF)、収納ケース入り
接続口径(inch)7/16UNF
表示メーター:R1234yfのみ MPa表示
ホース長さ(mm)1500
対応冷媒種別R-1234yf
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。
また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。
圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
用途R410A、R32用
接続口径(チャージホース)5/16フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)-0.1~5.3
接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレア
ゲージ径(Φmm)80
接続口径(inch)5/16フレア
ホース長さ(cm)150
チャージホースTA133AF(赤・青・黄)
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)
連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)
ケースTA122CS-2
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。
使用冷媒R410a
接続口径5/16フレア(1/2UNF-20山)
全長(mm)230
真空計(MPa)0~-0.1
ゲージ径(Φmm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
接続口径(inch)5/16フレア
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、バルブ付
R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。
必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。
0点調整機能付。
80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
チャージホース92cm(TA132AF/赤・青・黄)
セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース
常用圧力(MPa)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)
連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)
ケースTA122CS-2
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレア
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)
常用圧力(MPa)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)
連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)
ケースTA122CS-2
接続口径(inch)5/16フレア
ホース長さ(cm)150
チャージホースTA133AF(赤・青・黄)
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)
常用圧力(MPa)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)
連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレア
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)
常用圧力(MPa)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)
連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)
ケースTA122CS-2
接続口径(inch)5/16フレア
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)
常用圧力(MPa)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)
連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)
ケースTA122CS-2
接続口径(inch)5/16フレア
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)
常用圧力(MPa)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)
連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB)
ケースTA122CS-2
管用ねじテーパーゲージでJIS規格に規定されています。Rは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部分の管用テーパーねじ部(R)の検査に使用します。テーパーリングゲージをRとテーパープラグゲージをRcと区別します。
適合規格JIS B0253(付属書)
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
68Φゲージ
圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用
対応冷媒種別R22、R12、R502用
仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5
圧力計(MPa)-0.1~3.4
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)68
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ