定格電圧(V)AC125
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)PVC
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付
軸径(Φmm)1.5
寸法G(mm)7
こんなお得な商品も!
クリップ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質(本体)黄銅
定格電圧(V)30
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.V.C.
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。
セット内容赤・黒各1
材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル
絶縁抵抗DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ブースタークリップ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
こんなお得な商品も!
クリップ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質(本体)黄銅
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
材質SPCC、SUS303、SUS、PA66
質量(g)0.5
部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線
表面処理3価クロメート、原色、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
バッテリーからの電源取出し。
用途補修用としてご使用下さい。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
内容電気の通り道
コード長さ(mm)500
クリップ長さ(mm)30
科目理科
準拠理科小学校3年
小型のため、小さな基板の工作時などの使用に適しています。
用途工作などで端子やリード線をつなぐテストをする際に
定格電流(A)3
セット内容赤・黒各1個
長さ(mm)35
定格電圧(V)12
1セット(2個)
¥159
税込¥175
当日出荷
トラスコ品番412-5088
適合機種F-152/153/154/155
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥809
税込¥890
当日出荷
ワニグチクリップL両端付き
用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすい
セット内容赤・黒各色1本 計2本
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
サイズ:大
全長:約54mm
結線テスト用
入数:各1個
カラー:レッド、ブラック
クリップ部分材質:鉄
定格:100V 3A
用途結線テスト用
色赤・黒
仕様赤黒各1個
全長(mm)約67
質量(g)13
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×10
定格電流(A)3
1組
¥332
税込¥365
当日出荷
全長(mm)82.2
色赤
質量(g)13
定格電圧(V)1000
定格電流(A)32
最大開口(mm)20
アズワン品番64-7909-41
プラグ径(Φmm)4
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
関連キーワード