玄米・野菜モード切替機能付。収納物によって「玄米モード」「野菜モード」の切替が可能。
庫内温度は2~20℃の広範囲で1℃刻みで調節ができます。
キャスター付なので移動がラクラク。
玄米の袋数で10、14、21、28、35、40型のサイズを用意。
冷却装置5年保証付き(本体は1年)。
色トスクリーム
電源100V(50/60Hz)
電源コード(m)4
凝縮器空冷式
冷却器冷気強制循環式
庫内温度(℃)2~20(調節可能)
コンセント2極差込15A-125V
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01
有効内容量(L)25
温度調節精度±0.5℃(無負荷時)
温度分布精度±0.5℃(35℃運転時)
温度設定単位1℃
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477
付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)
トラスコ品番311-0591
質量(kg)12
使用温度範囲(℃)0~30
消費電力(W)98
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
安全装置過昇温度保護機能
電源コード(m)2
冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
内装アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装ABS樹脂
温度設定範囲(℃)3~45
ドレン水自然蒸発式
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
メーカー2012年モデルより約20%の省エネを実現!シンプルで見やすくなった大型操作パネルを採用!
庫内設定温度7~15まで設定可能!設置スペースはそのまま、収納力アップ!
大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。
安心サービス体制、全国200ヶ所のサービス拠点よりフォローします。
冷却装置は5年保障付(本体1年)。
電源(V)単相100
冷媒HFC R134a
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21
内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)68
冷却方式コンプレッサー方式
電源(AC100V)50/60Hz
外寸法(mm)470×450×632
アズワン品番2-2041-12
庫内温度(℃)約5
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
当日出荷
定格内容積(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
付属品網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)15
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9
定格電流(A)1.1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)55
運転音(dB)24
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
ドア右開き
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
49.06Lの大容量(ドライアイス最大投入可能重量76.53kgまで)。発泡倍率60倍、壁部分厚み65mmの極厚設計と良好な嵌合で抜群の保冷力。蓋部に気化したガスを逃がせるガス抜き機構あり。汚れが目立たず何度も使える色つき発泡スチロール。国内工場で生産のため高品質、安定供給。
用途生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)や温度管理の必要な化学薬品、電子部品等の保冷輸送・保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
色ブルー
タイプ50
容量(L)49.06
外寸(mm)450×580×485
内寸(mm)320×450×350
底面サイズ(mm)310×440
発泡倍率60
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)7.5
容量(L)約25
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式ペルチェ式
温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485
運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
ガーデニングやスポーツ用品、野菜、ポリタンク、ゴミ保管庫などの簡易保管庫としてマルチに使える収納ボックス。マンションのベランダや勝手口に合わせて150~300Lの豊富なバリエーションからお選びいただけます。ホウキやホコリ取りなどを掛けられるフック4個付き。底板には衣服内にゴミが落ちるのを防ぐ穴と、ネズミの侵入を防ぐカバーが付いています。南京錠を取り付けて防犯できる南京錠取付プレートが付属しています。(南京錠は別売りです。)。設置時の水平出しが容易なアジャスター4個付きです。本体は耐久性の高い屋外用樹脂焼付塗装。手に触れる板金端は折り曲げとプラスチックカバーで保護してあり安全。
用途ストッカー、収納として。工具/DIY道具/物置/タンク収納/ポリタンク/灯油/野菜/すだれ/ホース/長靴/かま/農具/スコップ/シャベル/庭/玄関横/ベランダ/屋外
材質鋼板(樹脂焼付塗装)、ポリプロピレン、ポリスチレン、鋼板(亜鉛メッキ)、ABS樹脂
高さ(mm)730
インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。前開き式で142Lの大容量です。飲料品などをたっぷり収納でき、広くて使いやすさ抜群です。3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。オフィスにおいて従業員や来客用の飲料の保存にも適した冷蔵庫です。
定格内容積(L)【冷蔵室】142
色ホワイト
寸法(mm)約475×635×1290
質量(g)37000
材質鋼板、PP、ABS、ガラス等
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)93
省エネ基準達成率(%)315(2021年)
コード長さ(m)約1.8
扉開閉方式右開き
耐荷重(kg)30(トップテーブル)
耐熱温度(℃)100(トップテーブル)
保証期間お買い上げ日より1年間
幅(mm)475
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
新米時の水分を維持。水分蒸気を防ぎます。お米の風味・おいしさを保存。外気をシャットアウトするので、虫やカビが付かず、安全清潔に保管できます。
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×114×26
容量(mL)70
場所を取らないスリム冷蔵庫です。
幅約36cmでどこでも使用ができます!
500mLペットボトルだと37本収納が可能です!
社員食堂も縮小気味で、お昼ご飯を外で買って冷蔵庫に保存するという人も増えているので事務所向けの冷蔵庫にも!
用途企業内でのお茶出しはコップ→ペットボトルに
幅(mm)356
寸法(mm)約356×555×996
色ホワイト
質量(g)2900
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)約30(トップテーブル)
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約1.9
冷却方式ファン式
耐熱温度(℃)約100(トップテーブル)
定格入力(W)85
定格内容積(L)80
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860
仕様庫内灯/15W
質量(kg)約22
容量(L)93
ドア1
自宅で氷温米が作れる!収穫したお米の甘味が増しおいしささらにアップ!
冷めてもお米がパサつかず、再熟成で旨みが回復します。
シンプルで見やすい大型操作パネルを採用!庫内設定温度-5~15℃まで設定可能!
大容量8段積みで設置スペースはそのまま、収納力アップ!
大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。
安心サービス体制、全国200ヶ所のサービス拠点よりフォローします。
冷却装置は5年保障付(本体1年)。5年間のロングラン保証付き!(本体1年)
万が一冷却装置に不具合が発生しても、5年間は安心してご利用いただけるロングラン保証付き。
買ってからも負担の軽減をお約束いたします。
仕様南京錠用金具付、キャスター付、高さ調節アジャスター付
電源(V)単相100
あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)
安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
対流方式自然対流エアージャケット
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
定格内容積(L)45
付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済)
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード)
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)15
冷却方式冷気自然対流式
運転音(dB)24
温度調節ダイヤル:切・1~7
定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-02
ドア左開き
霜取方法手動開始・手動終了
定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
農薬(劇物・毒物)の保管は完全ですかお子様を農薬事故から守ろう!
温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録。AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録。付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
キュウリネット、フラワーネットの固定に最適です。
任意な位置で取り付ける事が可能。
温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理
保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理
検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理
食品・野菜・果物・お菓子の温度管理
お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理
温度測定範囲(℃)-40~70
仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示
質量(g)70
電源リチウム電池CR2 1個
最小表示0.1℃
測定項目温度
精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外)
対応OSWindowsXP/Vista/7
測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)
表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)
チャンネル数1チャンネル(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23
インターフェース専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB
ファイル出力機能テキストファイル
印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷
電池寿命約1年
測定間隔1秒から12時間まで設定可能
通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード
防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当
温度表示方式デジタル
角型だからデッドスペースが少なく積み重ねて収納が可能。深めの形状なので鶏肉の漬け込みや酢の物などの漬け込みに便利。バットには専用の蓋が付いているので、冷蔵庫に積み重ねて保管できます。ザルと組み合わせてお米研ぎや野菜の水切りにも使えます。
用途ザル、バッド、保存容器として。水戻し/下味/湯切り/水切り/米研ぎ/パスタ/そば/ラーメン/スタッキング可能/セット/フタ付き
セット内容バット×2、角ザル×2、蓋×2
材質バット/角ザル:ステンレス、蓋:ポリエチレン
質量(g)(バット)240、(角ザル)140、(蓋)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バット)22×16×6、(角ザル)22.5×16×6、(蓋)22.5×16×1
1セット
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。ほうれん草の小鉢 野菜型の使用例
容量(mL)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×96×13
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。耐熱温度:220℃エビフライ型の使用例
容量(mL)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×118×25
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×27
容量(mL)65
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。耐熱温度:220℃煮物型の使用例
容量(mL)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×102×30
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。耐熱温度:220℃トマト型の使用例
容量(mL)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×85×27
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)14.99
外寸(mm)約300×430×300
本体質量(kg)2.3
内寸(mm)210×340×210
1式(20個)
¥399,800
税込¥439,780
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)19.57
外寸(mm)約320×460×320
本体質量(kg)2.4
内寸(mm)230×370×230
1式(20個)
¥399,800
税込¥439,780
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)25
外寸(mm)約340×490×340
本体質量(kg)2.6
内寸(mm)250×400×250
1式(20個)
¥439,800
税込¥483,780
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。持ち運びができ、更に一つの容器で冷蔵、冷凍の2温度帯を一度に管理できる便利な容器です。熱伝導性の低いXPS を高層厚で使用し、外気とそれぞれの庫内の温度干渉を防ぎます。材質:。 外内装:アルミ蒸着シート(底部ターポリン補強)。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類・温度計用ポケット、デジタル温度計(測定範囲:-50~100℃)x2
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)冷凍室:8.37、冷蔵室:21.25
外寸(mm)約310 x 590 x 355
本体質量(kg)3.1kg
内寸(mm)冷凍室:230×130×280、冷蔵室:230×330×280
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)44.1
外寸(mm)約390×580×390
本体質量(kg)3.1
内寸(mm)300×490×300
1式(20個)
¥519,800
税込¥571,780
61日以内出荷
デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T用ストラップ
AD-5326TT/AD-5326Tに標準付属のストラップ。
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理
保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理
検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理
食品・野菜・果物・お菓子の温度管理
お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理
材質ハウジング:ABS、その他:ナイロン
全長約160mm(ストラップ部:約88mm)
1台
¥199
税込¥219
翌々日出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)39.52
外寸(mm)約380×560×380
本体質量(kg)3
内寸(mm)290×470×290
1式(20個)
¥499,800
税込¥549,780
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。持ち運びができ、更に一つの容器で冷蔵、冷凍の2温度帯を一度に管理できる便利な容器です。熱伝導性の低いXPS を高層厚で使用し、外気とそれぞれの庫内の温度干渉を防ぎます。材質:。 外内装:アルミ蒸着シート(底部ターポリン補強)。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類・温度計用ポケット、デジタル温度計(測定範囲:-50~100℃)x2
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)冷凍室:8.37、冷蔵室:8.37
外寸(mm)約300 x 390 x 355
本体質量(kg)2.5kg
内寸(mm)冷凍室:230×130×280、冷蔵室:230×130×280
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材(1kg)用ポケットx1、書類用ポケットx1
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)29.07
容量(kg)(ドライアイス)36.27
外寸(mm)約350×520×350
本体質量(kg)2.7
内寸(mm)260×430×260
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材(1kg)用ポケットx2、書類用ポケットx1
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)49.01
容量(kg)(ドライアイス)61.16
外寸(mm)約400×600× 400
本体質量(kg)3.4
内寸(mm)310×510×310
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)35.28
外寸(mm)約370×540×370
本体質量(kg)2.8
内寸(mm)280×450×280
1式(20個)
¥459,800
税込¥505,780
61日以内出荷
デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T用USB通信ケーブル
AD-5326TT/AD-5326T標準付属のUSBケーブル。
Aタイプ-マイクロBタイプ
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理
保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理
検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理
食品・野菜・果物・お菓子の温度管理
お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理
材質ハウジング:ABS、ケーブル:PVC
ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含む)
1台
¥499
税込¥549
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ