「真空管採血」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプルカップ 0.6ml CA650シリーズ ビーエム機器サンプルカップ 0.6ml CA650シリーズビーエム機器
79,980税込87,978
1セット(4パック×2000個)
18日以内出荷
サンプルカップCA650は外径13mmΦ・16mmΦの真空採血管・テストチューブに兼用で使えます。搬送システムの子検体用カップとして最適です。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×24.0mm●材質:P.P●適合機種:日立705, 日立706, 日立712, 日立7150, 日立7250●容量:0.6mlアズワン品番65-3826-62
エコノミカルチップ -20μl ラック BMT-10ERSシリーズ ビーエム機器エコノミカルチップ -20μl ラック BMT-10ERSシリーズビーエム機器
36,499税込40,149
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
サンプルカップCA650は外径13mmΦ・16mmΦの真空採血管・テストチューブに兼用で使えます。搬送システムの子検体用カップとして最適です。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-75
卓上低速遠心機 トミー精工卓上低速遠心機トミー精工
219,800税込241,780
1台
11日以内出荷
10mL真空採血管用の遠心機です。 見やすい2色LED表示により運転状況がひと目で分かる、使いやすいタイマー機能付きです。 コンパクト設計のため設置スペースが小さく場所を選びません。
寸法(mm)253×274×243(突起部は除く)質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)15A回転数(min-1[r.p.m])2900(固定)最大遠心力(G)890安全装置ドア開閉検出・ドアインターロック・アンバランス検出処理容量(mL)(最大)10真空採血管(Φ16×100mm)×4本アズワン品番4-4875-01タイマー15分(1分刻み)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000025医薬品医療機器等法一般医療機器
血沈測定器 血沈測定システム CT-S チューブ センシンメディカル血沈測定器 血沈測定システム CT-S チューブセンシンメディカル
16,980税込18,678
1箱(500個)
翌々日出荷
CTチューブは真空採血管用です。CTチューブは予めポリスペットに差し込み、そのまま真空採血管にゆっくり差し込むことにより0点設定を容易に取ることができます。
質量(kg)【スタンド】1.56寸法(mm)【スタンド】280×130×260品名CT-S チューブアズワン品番8-9774-22
テルモ採血針・ホルダー同梱セット MN-HDシリーズ TERMO(テルモ)テルモ採血針・ホルダー同梱セット MN-HDシリーズTERMO(テルモ)
1箱(100組)
翌々日出荷
ホルダーの単回使用に便利なルアーアダプターとホルダーのセットです。
セット内容ルアーアダプターS×100本・ホルダー×100個ホルダーホルダーD(採血針着脱可能タイプ)一般的名称真空採血管用ホルダ/単回使用採血用針アズワン品番7-4618-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:13B1X00101000003/20900BZZ00017/20900BZZ00542医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
真空採血管用ホルダー  採血針付き NIPRO(ニプロ)真空採血管用ホルダー 採血針付きNIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
翌々日出荷から12日以内出荷
穿刺時の血管確保が血液の流入で目視確認できます。
材質本体/ABS樹脂一般的名称単回使用採血用針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
真空採血管用ホルダー  ルアーアダプター付き NIPRO(ニプロ)真空採血管用ホルダー ルアーアダプター付きNIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
翌々日出荷
翼状針に接続して使用できます。
材質本体/ABS樹脂タイプルアーアダプター付き一般的名称単回使用採血用針仕様ルアーアダプター付きアズワン品番7-4787-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
真空採血管用ホルダー  セーフタッチ翼状針付き NIPRO(ニプロ)真空採血管用ホルダー セーフタッチ翼状針付きNIPRO(ニプロ)
1箱(24本)
翌々日出荷
安全対策の翼付針を使用していますので、針刺し事故防止に効果を発揮します。
材質本体/ABS樹脂、翼状針チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)一般的名称単回使用採血用針仕様セーフタッチ翼状針付き医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ディスポ赤沈管ニチペット(C) 日本臨牀器械工業ディスポ赤沈管ニチペット(C)日本臨牀器械工業
14,980税込16,478
1パック(250本)
7日以内出荷
注射筒、真空採血管に即応できるディスポーザブル赤沈管です。0点合わせが簡単に行えます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010000019松吉医科器械コード24-6872-00医薬品医療機器等法一般医療機器
便利トレー 日本医理器材便利トレー日本医理器材
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
駆血帯・真空採血管・注射器などが置けますので、採血業務をスムーズに行えます。 静注台や上肢台のパイプに取り付けて使用します。
材質(トレー)ステンレス(SUS304)、(仕切)ポリ塩化ビニール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×132×46適合パイプ径(Φmm)16以下
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら