お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台。新機能&デザインで、使い勝手を追求しました。
仕様水栓:シングルレバー洗髪シャワー水栓
タイプ開き
日々の使い勝手を考えた機能で快適、しかもエコ。スタンダードな洗面化粧台です。
毎日の身支度や家事をラクにするひろびろボウル&くるくる水栓を搭載したワンランク上の洗面化粧台です。
排水方式プッシュワンウエィ式入水栓(新てまなし排水口)
水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル
スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
容量(L)洗面器:11
排水方式プッシュワンウエィ式入水栓(新てまなし排水口)
水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
寸法(mm)550×138×650
シリーズPVシリーズ
色(ミラーキャビネット)ホワイト、(扉)ホワイト、(洗面器)ホワイト
照明電球型LED照明
洗面ボウル一体型
軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。
洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。
本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。
洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。
コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。
使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
間口(mm)750
使用地区寒冷地
適合ミラーキャビネット:MK1X4-753KXJU / MK1X4-753TXJU / MK1X4-753TXSU
材質扉/ダップ化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)
色グロスホワイト
タイプ扉
容量(L)洗面器:20
排水方式プッシュワンウエィ式入水栓(新てまなし排水口)
水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
シンプルな美しさを追求した洗面化粧台。奥行き50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりまとめたBGA。見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面室を彩ります。
高さ(mm)825
奥行(mm)500
関連資料(1.22MB) 図面(0.27MB)
洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(下台)
高さ(mm)780
奥行(mm)470
関連資料(1.22MB) 図面(0.21MB)
楽に選べてスタイリッシュ。シンプルで空間になじむ洗面ボウルと、幅広いデザインと調和する扉カラーをラインナップ。手軽にコーディネートを楽しめます。
高さ(mm)800
奥行(mm)530
関連資料(0.56MB) 図面(0.48MB)
洗面空間のイメージを一新させる インテリア性に優れた省スペース設計の間口500mmタイプの洗面化粧台デュークのキャビネット+洗面ボウルカウンター部分。
小さくても充実しの収納スペースを確保したシンプル&スタイリッシュな洗面化粧台です。
洗面ボウルは、シャープなアウトラインの人工大理石製スクエアシンク。
水栓金具は、シングルレバー混合栓(節湯水栓)。ムダなお湯を効果的に削減!消費エネルギーを抑制し、CO2削減にも貢献。水とお湯の切り替え時に”カチッ”というクリック感でお知らせ。湯水を適切に使い分けられます。
化粧台本体は、1枚扉タイプ 収納スペースコンパクトサイズでありながら洗剤などの小物をスッキリ収納。
用途戸建て住宅、共同住宅、マンション、ハイツ、アパート、商業施設、店舗、工場、倉庫、ホテル、宿泊施設、商用施設など
間口(mm)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×430×830(ボウルあふれ面まで)
材質(扉)低圧メラミン化粧板
使用キャビネット1枚扉タイプ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
洗面ボウル人工大理石製スクエアシンク
ボウル容量(L)6
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。
寸法(mm)520×360×363
色ピュアホワイト
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
樹脂枠点検口用600型薄型の床下収納庫箱本体のみです。
SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
仕様抗菌(SIAA)
付属品仕切り板
材質ポリプロピレン
寸法(mm)564×564×高さ160
タイプ薄型
容量(L)35(35kg)
色調ホワイト
通気孔なし
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
関連資料(2.39MB)
サービス分類オーダー・加工
リーズナブルなのに機能充実。予算に合わせて多彩に選べます。
関連資料(1.13MB) 図面(0.53MB)
リーズナブルなのに機能充実。予算に合わせて多彩に選べます。
楽に選べてスタイリッシュ。シンプルで空間になじむ洗面ボウルと、幅広いデザインと調和する扉カラーをラインナップ。手軽にコーディネートを楽しめます。
関連資料(0.56MB) 図面(0.31MB)
シンプルな美しさを追求した洗面化粧台。奥行き50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりまとめたBGA。見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面室を彩ります。
関連資料(1.22MB) 図面(0.17MB)
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。浴室と洗面所・トイレ等の3同時換気。※暖房機能は浴室のみ。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。循環ファンによる涼感効果(夏期)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付。トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付。24時間換気機能付(風量7段階切替可能)。換気風量強(4段階)、弱切換可能。浴室換気ダンパー。低騒音設計。冬期モード(24時間換気風量調整)。最大12時間「入・切」タイマー。風圧式シャッター(排気)。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続。スライド脱着式(据付枠同梱)。副吸込口3方向から選択可能。誤結線保護回路
種別ハイパワータイプ/3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ
機外静圧(Pa)[強]210[弱]185(50/60Hz)
電圧(V)200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443
接続パイプ(Φmm)100
質量(kg)9.2
材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック
埋め込み寸法(mm)天吊:420×300、野縁:415×295
ダクト径(Φmm)100
付属品副吸込口グリル2個(風量調整板付)・福吸込口2個・排気接続口・副吸込口カバープレート1枚・天吊金具・据付枠・コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]5/5
種類V-243BZL2後継機種
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]230[弱]120
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]30/30
仕様DCブラシレスモーター・風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
木目調の天板とスチールを組み合わせたスタイリッシュなデザインのランドリーワゴンです。ワイヤーラック3つ付きです。洗面所や洗濯機周りの小物をすっきり収納できます。広々としたスペースのワイドタイプです。天板は洗濯物がたためる作業台になります。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。ワイヤーラックはタオルや洗剤、シャンプーなどのストックや小物の収納に便利です。上段のみ位置が2段階調整できます。サイドのスチール板はマグネットが付けられます。キャスター付きで移動がラクに行えます。お客様組み立てとなります。
本体質量(g)7100
寸法(cm)ワイヤーラックサイズ(約)45.5×37.5×3.5cm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×420×850
天板寸法(cm)約45×42
木目調の天板とスチールを組み合わせたスタイリッシュなデザインのランドリーワゴンです。ワイヤーラック3つ付きです。洗面所や洗濯機周りの小物をすっきり収納できます。天板を折りたたんでコンパクトに収納できるスリムタイプです。奥行き約24cmで狭小スペースにも置けます。天板を広げると洗濯物がたためる作業台になります。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。ワイヤーラックはタオルや洗剤、シャンプーなどのストックや小物の収納に便利です。上段のみ位置が2段階調整できます。サイドのスチール板はマグネットが付けられます。キャスター付きで移動がラクに行えます。お客様組み立てとなります。
耐荷重(kg)(約)全体15、天板6、ワイヤーラック1つあたり3
本体質量(g)6600
寸法(cm)ワイヤーラックサイズ(約)45.5×16.5×3.5cm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×440×850
天板寸法(cm)展開時:約45×44、収納時:約45×24
収納時寸法(cm)約45×24×85(天板折りたたみ時サイズ)
関連キーワード