22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。 天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
1本
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
材質硬質ABS 幅(mm)10 ホワイトウッド 高さ(mm)10 表面処理木目シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)廻り縁4型 出隅コーナー材
廻り縁のコーナー出隅部を美しく納めます
長さ(mm)175×175 幅(mm)30 厚さ(mm)7 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(5個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。 違和感の少ないスッキリ施工。
オーク 長さ(mm)1000
1本
429 税込472
当日出荷

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS) 厚さ(mm)3 幅(mm)14 長さ(mm)1820 質量(g)62
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 厚さ(mm)2.5 仕上木目柄プリント RoHS指令(10物質対応)対応
1本
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。水返しに最適です。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950 幅(mm)30 厚さ(mm)7 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2本)ほか
1,796 税込1,976
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスに穴加工をしないで取り付けできます。ガラス棚は別途ご用意ください。
付属品十字穴付皿木ねじ5.1×32六角棒スパナ 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/24K金めっき 仕上24K金めっき 対応ガラス板厚(mm)10、12 適合ガラス厚(mm)10~12
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム ブラック 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 幅(mm)30 厚さ(mm)2 仕上木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アングル、襖椽もあらゆるニーズに対応する豊富な品揃え。
材質木製塗装品(スプルース)
1箱(20セット)ほか
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
1箱
4,998 税込5,498
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじの呼びM2 ねじピッチ(mm)0.4 材質 表面処理ニッケル
1箱(800個)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

便利式スロープで、折り畳み式の設計は体積をもっと小さくて、持ち運びに便利と車に積み込み便利で、省スペースです。展開サイズ:182.5×74×5cm・折り畳みサイズ:92×36×23cm。介護スロープで階段、ステップ、玄関を簡単に昇降できます。車椅子用だけではなく、手押し車、自転車スロープとしても大活躍です(オートバイクに不適用)。両側に落下防止用縁付き、使用者の安全を確保します。使用中ズレ、落下なし、安全使用可能です。ピンをご利用際、地面に穴を開けて、そのピンがスロープの先端にある穴を通して地面に固定できますので、スロープがズレ防止、安全性を確保できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ 耐荷重(kg)300
1個ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625 山数6山 規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
1箱(5枚)
17,980 税込19,778
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)