リベットとばねはステンレス製。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種CB020
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
備考サッシ名(BL防音、高層型)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
適合機種CB005
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種HM-K0825、HM-K1525、HM-K2525
材質ヘラ:スチール(SPH)、バネ:スチール(SW)、ボルト:合金鋼、ナット:スチール(SS)
セット内容本体×10、取付ネジ×10
材質樹脂
トラスコ品番499-6330
適合機種LB030
質量(g)49
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
※ネジは同梱しておりません、現場のネジを再利用下さい
色こはく
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考サッシ名(アトモス)
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途網戸用外れ止め
適合H-8A
寸法L(mm)59.6
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
セット内容本体×2(LRセット)、取付ネジセット×2
色ブロンズ
小型・軽量の滑車です。フックに外れ止めが付いています。
用途ロープ用調整滑車として。
トラスコ品番154-2756
全長(mm)126
材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、シーブ:ナイロン
質量(g)76
寸法L(mm)126
寸法B(mm)19
寸法W(mm)66
使用ロープ径(mm)~Φ9
1袋
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フック背面に外れ止め装置を設け、しかもラチェット機構によりストッパーが任意の位置で固定されます。軽量小型で、しかも容量が大きく、取り扱いはワンタッチ式です。
用途覆工板の吊り上げ専用。
トラスコ品番106-5599
材質スチール
質量(kg)1.2
寸法L(mm)41
寸法H(mm)203
寸法D(mm)28
寸法C(mm)29
有効寸法(mm)使用有効寸法(mm)板厚:2~28使用有効寸法(mm)穴径:40~60
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
材質ポリカーボネート
種類スナップフック
使用荷重(kg)5
材質(ベルト)面ファスナー
仕様左
セット内容本体×1調整ネジ付き
色ブラック
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
セット内容本体×2(LRセット)、取付ネジセット×2
材質樹脂
枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番849-2896
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。
マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
用途金型・工業用品運搬に
材質硬質ポリウレタン
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)87
質量(g)約65
適合ロープ径(Φmm)9以下
口開き(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
パイプ枠付きの連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角ナット
材質ステンレス(SUS304)
先端形状両端フック
万が一、柄が折れても安心!。ラバー付き設計により、ヘッドが飛散せず、ヘッドをしっかりキャッチして怪我を防止します。
質量(kg)2.05
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×132×47(ラバー部除く)
材質(柄部)木
材質(ヘッド)鉄
材質(ラバー)ゴム
1個
¥7,980
税込¥8,778
当日出荷
(一社)仮設工業会認定品
材質チェーン・フック部 :スチール(電気亜鉛メッキ)
許容荷重(kg)ループ吊り:430、1本吊り:240
チェーン径(Φmm)5.8
関連資料チラシ(2.18MB)
取扱説明書(0.56MB)
用途GATチェーン専用の外れ止めゴムです。
材質エチレンプロピレンゴム
関連資料チラシ(2.18MB)
取扱説明書(0.56MB)
1袋(100個)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ